10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1セット(19個)ほか
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


マルケイ(国際化工)PPカバー 11cm用角カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×36 適合品番D73、D86、D91、E116、E136、G18、G24、G38、G40、T38、T2502、T2509 適合サイズ(cm)10.9~11.6×10.9~11.6 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
269 税込296
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
1個
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

備考19~23フクム 部品名称クラツチケースクミタテ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.98MB) 図解NoMBS2600 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.18、MBS260-3C 本体部品_No.19、MBS3000 本体部品_No.18、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、DB-S320-3C 本体部品_No.19、MBS320-3T 本体部品_No.24、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2300 本体部品_No.18、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000T 本体部品_No.18、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2330 本体部品_No.18、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3030T 本体部品_No.18、MBS320-4F 本体部品_No.19、MBS2630F 本体部品_No.18、MBS2630 本体部品_No.18、MBS3030 本体部品_No.18、MBS2320 本体部品_No.18、MBS2630T 本体部品_No.18、MBS320-3F 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.19
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷


関連キーワード