カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「t19-c65」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
規格#6001ZZ関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)図解NoMS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.48、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS056E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.53、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.7、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.45、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.41、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.15、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540