カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク部品(7)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニチアス(14)
- KITZ(キッツ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CF POSH(3)
- brembo(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- オンダ製作所(1)
- 共和電業(1)
- アイゼン(1)
- Kawasaki(1)
- 大和バルブ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t1995」の検索結果

ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)
ニチアス¥349~税込¥384~1枚当日出荷から16日以内出荷ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)
ニチアス¥379~税込¥417~1枚当日出荷から5日以内出荷ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(7件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥92~税込¥101~1枚当日出荷から5日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質NBR、アラミド繊維、無機充填材寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35色茶色使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性締付圧力(N/mm2)最小25.5
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート
ニチアス¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から3日以内出荷標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から5日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート
ニチアス¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷標準グレードのジョイントシートです。ガスケットを継目なしに製作可能です。比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷
定尺フレキ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,398税込¥5,9381個(500g)5日以内出荷フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥169~税込¥186~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
ニチアス¥40~税込¥44~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別ユニオンパッキン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から7日以内出荷適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ニチアス¥49~税込¥54~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)バルブ種類ファンコイルバルブ接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)ポリカーボネート使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)形状ストレート材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下
HDMIエクステンダー
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン色黒質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
プロセス入出力ユニット CJ1W
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー
共和電業¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%サービス分類レンタル
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)48接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状アングル材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法H(mm)68最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M3ミガキマル図解NoBSM-820SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.32、MJI300 1995ネン リミットスイッチ部品_No.16、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.33、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.33、MJI300 1996ネン リミットスイッチ部品_No.16、MSA413R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS410R4T-M 電装品部品_No.29、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.78、BSM-1020L-2 第2段ブーム 左部品_No.33、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.33、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.44、MS753DR6T-K 電装品部品_No.44、BSD-5000L 第3ブーム ノズル(右)部品_No.35、BSM-1100L 第2段ブーム 左部品_No.32など
6カクナット M4X0.7 1シユ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷規格M4X0.71シユ図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
ヒラザガネ M4 ミガキ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M4ミガキマル図解NoMS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.29、MS650DR4 RC装置部品_No.6、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ M4 ミガキ_No.79、MS511RC-K RC装置部品_No.33、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.18、SSA-S500 フロントパネル部品_No.11、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.30、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.24、MS753DR6T-K 電装品部品_No.18、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ヒラザガネ M4 ミガキ_No.21、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.38、MS410RC-2K RC装置(1)部品_No.64、MS653DR6T-K 整列巻組立2部品_No.30、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.11など
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO30LA
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO30LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】400X(22)、400X/ABS(13-21)、CB-1(89-91)、CB250F/ABS(15-17)、CB400F/ABS(13)、CB400SS(02-07)、CBR250R(11-17)、CBR250R(88-89)、CBR250RR(17-23)、CBR300R(16)、CBR400R(13-21)、CL400(98-01)、GB250(95-99)、GB350/S(21)、INTEGRA/S (750)(14)、JADE(91-93)、NC700S(12-13)、NC700X/LD(12-13)、NC750S/S DCT/X/X LD/X DCT /X LD DCT (ABS共通)(14-21)、NM4-01/-02(14-16)、Rebel250 S Edition(20-22)、Rebel250(17-21)、Rebel250ABS(17-19)、Rebel500(17-21)、VRX400ロードスター(95-99)、VT1300CR/CS/CX(10)、VT250SPADA(89-91)、VTR250(11-16)、VTR250(98-06)、Vツインマグナ(94-07)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、シャドウ400(97-07)、シャドウ750(08)、シャドウ750(97-03)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、シャドウスペシャル(99)、シャドウスラッシャー(00-06)、シャドウスラッシャー750(00-03)、スティード(01)、スティード400 (NC26-120-)(93)、スティード400VCL/VSE(96-97)、スティード400VLX(93-02)、スティード600(93-96)、ゼルビス (XELVIS)(91)、ナイトホーク250 (NIGHTHAWK)(92-99)、ナイトホーク750(91-92)、フュージョン(93-03)、フュージョンSE(94-06)、フュージョンTypeX/XX(03-06)、フリーウェイ(93-99)、マグナ750(93)、【SUZUKI】DL250 V-STROM250/ABS(17-21)、GSR250(12-17)、GSR250F(15)、GSR250S(14-15)、GSX250R(17-21)、ジェンマ(08)、【YAMAHA】BW’S125/X (YW125/X)(16-18)、シグナス グリファス (BKG1/SEJ4J)(22)、シグナスX (B8S1/3/5)(CYGNUS X)(19-21)、シグナスX125SR FI (CYGNUS X125SR FI)(13-15)、シグナスX125SR FI (CYGNUS X125SR FI)(16-20)、マジェスティ125/Fi(台湾仕様) (MAJESTY125)(01-03)、マジェスティS (MAJESTY S)(14-21)、【Triumph】Adventurer(96-02)、America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Bobber(17-20)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(05-08)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Legend TT(99-01)、Scrambler 900(06-16)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Twin(16-18)、Thruxton Ace(15)、Thruxton(04-05)、Thunderbird(96-05)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB400FOUR(97-00)、CB400SF(92-96)、CB400SFバージョンR(95-97)、CB750(92-08)、CBF600S(04)、CBR250RR(90-99)、CBR400RR(88-99)、CBR600F(95-98)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91-99)、パシフィックコースト(89-99)、ワルキューレ(96-01)、ワルキューレツアラー(98-01)、【SUZUKI】GSF750(96-00)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、インパルス400(94-98)、インパルス400タイプS(94-96)、スカイウェイブ650 ABS(04-18)、スカイウェイブ650(02-08)、【Triumph】Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675(08-12)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 S(17-20)、Thruxton 1200(16-19)、Thunderbird Sport(03-04)、Tiger 660 Sport(22)、Tiger 800 XC ABS(12-14)、Tiger 800 XCA(15-17)、Tiger 800 XCR(15-17)、Tiger 800 XR(15-18)、Tiger 800 XRT/XRx(15-17)、Tiger 800(11-14)、Tiger 900(99-00)、Tiger 955(01-03)、Tiger 955(04-06)、Tiger XC(11-17)、Trident 660(21-22)。 適合車種(リア):【HONDA】ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91-99)、シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、ワルキューレ(96-01)、ワルキューレツアラー(98-01)、【YAMAHA】MT-01 (5YU1-4)(05-06)、【Triumph】Tiger 955(01-03)材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO30SA
brembo¥6,598税込¥7,2581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO30SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】400X(22)、400X/ABS(13-21)、CB-1(89-91)、CB250F/ABS(15-17)、CB400F/ABS(13)、CB400SS(02-07)、CBR250R(11-17)、CBR250R(88-89)、CBR250RR(17-23)、CBR300R(16)、CBR400R(13-21)、CL400(98-01)、GB250(95-99)、GB350/S(21)、INTEGRA/S (750)(14)、JADE(91-93)、NC700S(12-13)、NC700X/LD(12-13)、NC750S/S DCT/X/X LD/X DCT /X LD DCT (ABS共通)(14-21)、NM4-01/-02(14-16)、Rebel250 S Edition(20-22)、Rebel250(17-21)、Rebel250ABS(17-19)、Rebel500(17-21)、VRX400ロードスター(95-99)、VT1300CR/CS/CX(10)、VT250SPADA(89-91)、VTR250(11-16)、VTR250(98-06)、Vツインマグナ(94-07)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、シャドウ400(97-07)、シャドウ750(08)、シャドウ750(97-03)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、シャドウスペシャル(99)、シャドウスラッシャー(00-06)、シャドウスラッシャー750(00-03)、スティード(01)、スティード400 (NC26-120-)(93)、スティード400VCL/VSE(96-97)、スティード400VLX(93-02)、スティード600(93-96)、ゼルビス (XELVIS)(91)、ナイトホーク250 (NIGHTHAWK)(92-99)、ナイトホーク750(91-92)、フュージョン(93-03)、フュージョンSE(94-06)、フュージョンTypeX/XX(03-06)、フリーウェイ(93-99)、マグナ750(93)、【SUZUKI】DL250 V-STROM250/ABS(17-21)、GSR250(12-17)、GSR250F(15)、GSR250S(14-15)、GSX250R(17-21)、ジェンマ(08)、【YAMAHA】BW’S125/X (YW125/X)(16-18)、シグナス グリファス (BKG1/SEJ4J)(22)、シグナスX (B8S1/3/5)(CYGNUS X)(19-21)、シグナスX125SR FI (CYGNUS X125SR FI)(13-15)、シグナスX125SR FI (CYGNUS X125SR FI)(16-20)、マジェスティ125/Fi(台湾仕様) (MAJESTY125)(01-03)、マジェスティS (MAJESTY S)(14-21)、【Triumph】Adventurer(96-02)、America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Bobber(17-20)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(05-08)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Legend TT(99-01)、Scrambler 900(06-16)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Twin(16-18)、Thruxton Ace(15)、Thruxton(04-05)、Thunderbird(96-05)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB400FOUR(97-00)、CB400SF(92-96)、CB400SFバージョンR(95-97)、CB750(92-08)、CBF600S(04)、CBR250RR(90-99)、CBR400RR(88-99)、CBR600F(95-98)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91-99)、パシフィックコースト(89-99)、ワルキューレ(96-01)、ワルキューレツアラー(98-01)、【SUZUKI】GSF750(96-00)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、インパルス400(94-98)、インパルス400タイプS(94-96)、スカイウェイブ650 ABS(04-18)、スカイウェイブ650(02-08)、【Triumph】Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675(08-12)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 S(17-20)、Thruxton 1200(16-19)、Thunderbird Sport(03-04)、Tiger 660 Sport(22)、Tiger 800 XC ABS(12-14)、Tiger 800 XCA(15-17)、Tiger 800 XCR(15-17)、Tiger 800 XR(15-18)、Tiger 800 XRT/XRx(15-17)、Tiger 800(11-14)、Tiger 900(99-00)、Tiger 955(01-03)、Tiger 955(04-06)、Tiger XC(11-17)、Trident 660(21-22)。 適合車種(リア):【HONDA】ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91-99)、シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、ワルキューレ(96-01)、ワルキューレツアラー(98-01)、【YAMAHA】MT-01 (5YU1-4)(05-06)、【Triumph】Tiger 955(01-03)<材質シンタード
GSF600 セカンダリーエンジンカバーセット 1995-2004
GBRacing (ジービーレーシング)¥59,980税込¥65,9781個36日以内出荷適合車種SUZUKI、GSF600 Bandit (1995-2004)