サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA683SK-20
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
両頭機能片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5
先端形状トルクス
呼称N
シャンク径(mm)5
適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO
差込口形状六角
両頭機能片頭
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め処理です。
硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-20
先端形状トルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質SNCM・V
Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。
トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25
タイプショート
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ヘックスローブレンチセット
モノタロウ
¥799
税込¥879
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
材質(ソケット)50BB30(ビット)6150
全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)
先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT7×T9
エスコ品番EA813-44
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼
シャンク径(Φmm)6.35
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)220
質量(g)67
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)シリコンカーバイト
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,288
税込¥2,517
5日以内出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-20H
先端形状いじり止めトルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
全長(mm)150
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状ヘックスローブ
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
先端形状トルクス
商品構成単品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ