22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用 発光色アンバー 定格12V 21W 形状T20( ピンチ部違い)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球 定格電圧(V)12
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷


定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カラーバルブ表面に透過性のあるメッキ処理をする事で消灯時にはバルブ自身の色移りが有りません。クリアレンズの方のカスタムUPに!!適応は純正バルブの規格をご確認下さい。
定格電圧(V)12
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 全長(mm)48 アンバー 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプT20 ホワイト 電圧(V)DC12 口金その他 外径×長さL(Φ×mm)20×49 色温度(K)6000 フィラメントダブル LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(2個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交換用電球 12V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 アンバー 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
タイプT20 定格電圧(V)12 口金T20 ガラス球形式T20
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT20 消費電力(W)21 口金その他 明るさ(Lm)65
1個
949 税込1,044
当日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)SUNTURN2 LEDバルブSUNT20P
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNT20P。販売備考:T20 シングル ピンチ部違い
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間購入より1年間
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブ
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通 寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43 アンバー光 定格12V24V兼用21W 保証期間1年間 明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷