62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプトリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
13,387 税込14,726
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9976 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B 質量(kg)23 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770 質量(kg/セット)23.0
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9975 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B 質量(kg)26.3 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772 質量(kg/セット)26.3
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-32~) CKD CADデータあり
1個
10,150 税込11,165
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

Measurement Computing co.1ch 熱電対測定デバイス
RoHS
仕様【サンプリングレート】 4S/s【アナログ入力】 1ch【分解能】 20bit A/D使用【その他】 miniプラグ対応、Windows32/64、Linux、Macプラットフォーム対応、J,K,R,S,T,N,E,B熱電対サポート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
29,691 税込32,660
当日出荷

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~) CKD CADデータあり
1個
17,663 税込19,429
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
6,790 税込7,469
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)








SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
1個
7,150 税込7,865
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)


主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)






BIGM(丸山製作所)クラッチアセンブリ
規格30,31フクム 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 図解NoMBS3030T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチアセンブリ_No.40、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.27、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.32、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.27、MS5900D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.29、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.40、GS25S エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKD CADデータあり
1個
39,113 税込43,024
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD CADデータあり
1個
32,925 税込36,218
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スイッチ
規格AV0.5X85Lクロ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 図解NoSD057ST 本体部品 スイッチ_No.32、MK057ST 本体部品_No.32、MK058T-20 本体部品_No.20、MK035D 本体部品_No.10、MS035K 本体部品_No.10、MS035T 本体部品_No.10、SD058T-20 本体部品 スイッチ_No.20、MK058T-25 本体部品_No.20、MS057T 本体部品_No.37、SD35T-1 本体部品 スイッチ_No.10、MS057ST 本体部品_No.32、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.20、MK035 本体部品_No.10、MS052T 本体部品_No.29、MS058T-20 本体部品_No.20、MK057T 本体部品_No.37、MS035D 本体部品_No.10、MK035T-1 本体部品_No.10、MS035T-1 本体部品_No.10、SD057T 本体部品 スイッチ_No.37、MS058T-25 本体部品_No.20、MS035KD 本体部品_No.10、MS035 本体部品_No.10
1個
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)
規格M6X16 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.59MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 図解NoMS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.17、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.31、MSB111-A 本体部品_No.69、GKD400 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.32、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 トラスコネジ(+)_No.56、GS251S 本体部品 トラスコネジ(+)_No.27、GD400A タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GS150B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.17、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MD5010T 本体部品_No.61、GS032BA 本体部品 トラスコネジ(+)_No.16、MD5020LTS 本体部品_No.61、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.69、MS5901D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10など
1セット(5個)
300 税込330
7日以内出荷

規格6X11.5XT2.5 部品名称ゴムマルパツキン 6X11.5XT2.5 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.44、MJS-20 ポンプ部品_No.32、MS045KD 動力噴霧機部品_No.15、MK045 動力噴霧機部品_No.15、MK035D-1 ポンプ部品_No.12、MS035T-1 ポンプ部品_No.12、MS035D 動力噴霧機部品_No.13、MS045D 動力噴霧機部品_No.15、GS25EM ポンプ クランクケース部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.51、MK035 動力噴霧機部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.15、MS035 動力噴霧機部品_No.13、MRS30-130T 薬液配管部品_No.74、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MK035D 動力噴霧機部品_No.13、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、MS035R ポンプ部品_No.12など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
32,725 税込35,998
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)


STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKD CADデータあり
1個
12,625 税込13,888
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~) CKD CADデータあり
1個
19,450 税込21,395
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

関連キーワード