6,988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(12個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LQ1T22-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T22) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)57 クリア 定格電圧(V)110 口金E17 定格消費電力(W)25 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)22
1個
228 税込251
翌々日出荷









ktk(ケイティケイ)リパックトナー【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T22(クイック式)
エコ商品
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LPB3T22 各種認証E&Qマーク/グリーン購入法 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

口金E17 形状T-22 全高(mm)57 直径(mm)22
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 18.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 254A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-S3500,S4200,S3500PS,S4200PS 印字枚数6000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷



1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

適合機種メーカーEPSON 適合LP-S3500シリーズ/S4200シリーズ ブラック 種別リターン式 リサイクル回数5回 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)57 形状T-22 直径(Φmm)22 定格110V-15W 口金E17
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,170 税込1,287
当日出荷