「t2p-30」の検索結果

117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状バイアスカット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

リーズナブルな価格でありながら豊富な機能を標準装備したハイコストパフォーマンスチェアー
材質背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン、金属(鋼)(張り地)ポリエステル、座:(座板)合板、金属(鋼)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、脚:強化ナイロン、キャスター:ナイロン 質量(kg)14.8 キャスターあり 肘掛なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×580×920~1040 座面厚(mm)(最厚部)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×425~475 サービス分類組立・設置・取付
1脚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルな価格でありながら豊富な機能を標準装備したハイコストパフォーマンスチェアー
材質背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン、金属(鋼)(張り地)ポリエステル、座:(座板)合板、金属(鋼)(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、脚:強化ナイロン、キャスター:ナイロン 質量(kg)14.8 グレー キャスターあり 肘掛なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×580×920~1040 座面厚(mm)(最厚部)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×425~475 サービス分類組立・設置・取付
1脚
29,980 税込32,978
6日以内出荷

CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V100/200
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304 長さ(mm)994 種類U字溝 ピッチ(mm)30
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。
材質SUS304 種類かさあげ ピッチ(mm)30
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス ピッチ(mm)30 本体長さ(mm)(b)994
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304 長さ(mm)994 種類U字溝 ピッチ(mm)30
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304 ピッチ(mm)30 寸法L(mm)994
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。
材質ステンレス ピッチ(mm)30 本体長さ(mm)(b)994
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304 ピッチ(mm)30 寸法L(mm)994
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
14日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

緩衝床養生シート モノタロウ 定期注文
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 ブルー 種別発泡PE+PEフィルム 材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用 幅(mm)28 繰り返し・詰め替え対応
1個
25 税込28
当日出荷





1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
RoHS
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 本数1本 直径(Φmm)18.7 高さ(mm)69.8 質量(g)約52 温度(℃)充電温度:0~45 対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3600 保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃)-20~25 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-10~60 充放電回数(回)500以上
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1、UG1F2、FHD30T5/T15、FD10~18-T14
ハブ外径(Φmm)150 タイヤサイズ6.50-10 リム幅5.00F ホイール数6穴 寸法PCD(mm)180
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値2kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1513種類の商品があります)