カテゴリ

  • 農業機械(219)
  • 切削工具(192)
  • 作業工具(129)
  • 制御機器(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • メカニカル部品(47)
  • 自動車純正部品(41)
  • バイク部品(35)
  • 自動車補修部品(27)
  • 物流用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 自転車部品(11)
  • 電動工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 手袋(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「t3-13」の検索結果

関連キーワード
1,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
169税込186
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
のびのび5本指切軍手 すべり止め付 COVER WORK(カバーワーク)のびのび5本指切軍手 すべり止め付COVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷から14日以内出荷
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性素材アクリル、ポリウレタン指タイプ指なし
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル ステンレスMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ガンタッカ専用針 MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカ専用針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
479税込527
1箱(1000本)
当日出荷
全長(mm)13材質先端形状チゼルポイントRoHS指令(10物質対応)対応
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,998税込3,298
1箱(20パック×1000本)
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角9.5)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)32差込角(mm)9.5ソケット形状6角
12角ディープソケット  (差込角9.5mm) TRUSCO12角ディープソケット (差込角9.5mm)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角12角差込角(mm)9.5全長(mm)63溝深さ(mm)28
検圧プラグ 藤井合金製作所検圧プラグ藤井合金製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトタイプ・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用規格R1/2×Φ9.5
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角差込角(mm)9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角 スタンダードタイプ) TRUSCOソケット(12角 スタンダードタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5穴角6角
PTFEスペーサー(丸型) / ART 廣杉計器PTFEスペーサー(丸型) / ART廣杉計器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角9.5)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)9.5全長(mm)55付属品ピン・Oリングソケット形状6角
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(14枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ジグソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1箱(3本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
ウォーターポンプ(トヨタ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(トヨタ)HITACHI(旧パロート)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
ステンレス 棚柱用ねじ 若井産業ステンレス 棚柱用ねじ若井産業
1,998税込2,198特価
1箱(200本)
当日出荷から6日以内出荷
呼び径(mm)3.1頭径(mm)6
アクアグリッププラス COVER WORK(カバーワーク)アクアグリッププラスCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷から5日以内出荷
新素材の水性ポリウレタン(PPU)使用。耐油性・耐摩耗性に優れています。
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
37,998税込41,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)旭精工
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角9.5mmトップ工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
のびのびビニボツ手袋 COVER WORK(カバーワーク)のびのびビニボツ手袋COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
179税込197
1双
4日以内出荷から5日以内出荷
子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。 手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群! 手の平にすべり止めのボツ加工が施されています。
機能柔軟性・耐久性
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロックゼノア
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック
用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合品番(本体)EBZ7500
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
OAタップ 摂津金属工業OAタップ摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタルトルクレンチ S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチS.E.K.(スエカゲツール)
32,980税込36,278
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASEHELLA PAGID
19,980税込21,978
1セット(4枚)
3日以内出荷
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CTN タンガロイチップ CTNタンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
チップ CTN(R/L) タンガロイチップ CTN(R/L)タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...