17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数4本 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
エコ商品
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 本数1本 直径(Φmm)18.7 高さ(mm)69.8 質量(g)約52 温度(℃)充電温度:0~45 対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3600 保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃)-20~25 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-10~60 充放電回数(回)500以上
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質鉄+アルミニウム合金 質量(g)約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21 口開き(mm)(最大)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGTR/L-W15
エコ商品
勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.2~2 送りf(mm/rev)0.03~0.2
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

APG-CR1-SET30 ポカよけコントローラ30台キット oneA 動画あり
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 30台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(30台)
2,698,000 税込2,967,800
35日以内出荷

岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)47点・コンパクトセット 3/8
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 セット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)4.2 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷