11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)12 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)23 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6 主波長(nm)630
1袋(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)12 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)30<Symbol12/> 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6 主波長(nm)630
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)12 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)30<Symbol12/> 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6 主波長(nm)630
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付方式盤面取付 表示桁数6桁 外部制御機能あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)



1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

関連キーワード