カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- バイク純正部品(10)
- 自転車部品(5)
- バイク部品(2)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(10)
- ParkTool(パークツール)(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- アサヒサイクル(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JTC(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NOGUCHI(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- アリート(ariete)(1)
- TANGE SEIKI(1)
「t47 bb」の検索結果

TS-T47 BB (437 ) ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷タンゲセイキの提案するT47B.B.。スライドスリーブによりシェル幅68 ~ 100mmま。で対応。100mmはファットバイク用・85.5/86.5。mmはBB386 用。スリーブ真ん中はスリムに設計。することでシェル内のワイヤーを通し易くして。ある。幅(mm)シェル:68~100
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
カートリッジボトムブラケット工具
(87件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
BBツール(9000対応)
NOGUCHI(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)50材質(本体)鉄
ハンガーシンセット コモノツキ3U
アサヒサイクル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2全長A(mm)148.5寸法D(mm)40.5寸法B(mm)35.0寸法C(mm)52.0
クランクツール
(192件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。用途クランク軸からクランクを抜く時に
ピンスパナ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。全長(mm)約170
ボトムブラケット取り付け工具
SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43
便フタ
INAX(LIXIL)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】適合品番PASSO(E37、E35、E49、E47、E45、E59、E57、E57T、E55)
タイミングツールセット(T4・T5エンジン)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)