メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電力(W)2
定格電圧(V)12
口金W2×4.6d
ガラス球形式T5
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥260
税込¥286
7日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)12
タイプシングル球
定格電圧(V)12
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
発光色ブルー
仕様12V用
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 12 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 12 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5 x 8.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 8.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 14 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

12LED ウエッジベース T10
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。
ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10
仕様車検対応
消費電力(W)12V/1.8
口金その他
色温度(K)6500
明るさ(Lm)300
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003N1(1個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003P2(2個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1セット(2球)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書
アズワン品番67-0478-04
1個
¥7,710
税込¥8,481
10日以内出荷
タイプシングル
定格電圧(V)12
口金W2.2×5.2d
ガラス球形式T6.5
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
トランクランプ専用設計!
照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP!
暗いトランクルームを明るく照らします。
レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。
白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。
高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。
ファッション性の高い15000Kの明るい青白光で見やすさとファッション性を大幅UP。
純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。
横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。
白熱球(T10)と同等サイズ。
質量(g)2
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.7
全光束(Lm)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26
色温度(K)15000
光色青白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT10(W5W)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
トランクランプ専用設計!
照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP!
暗いトランクルームを明るく照らします。
レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。
白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。
高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。
実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。
純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。
横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。
白熱球(T10)と同等サイズ。
質量(g)2
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.8
全光束(Lm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26
色温度(K)6500
光色純白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT10(W5W)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 6.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミ、レンズ:PC
電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)
LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用
防水性IP66相当
取扱説明書取扱説明書(0.6MB)
【特徴】。《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)55(1灯分)
全光束(Lm)9000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より1年間
定格作動電圧(V)10~15(DC)
適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)32(1灯分)
全光束(Lm)6000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)9~32(DC)
適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ