カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • 作業工具(317)
  • メカニカル部品(228)
  • 物流用品(105)
  • 切削工具(99)
  • 測定用品(88)
  • 制御機器(78)
  • バイク部品(66)
  • 農業機械(57)
  • 建築金物(45)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 機構部品(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 電気材料(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク純正部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(6)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5-25」の検索結果

1,838件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPPクリスタルパック T5-25 cotta

    OPPクリスタルパック T5-25

    cotta
    609税込670
    1枚(100枚)
    欠品中
    製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付きで封ができます。
    寸法(mm)0.03×50×250+40規格0.03×50×250+40mm
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)

    草刈用 チップソー

    YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • プラスチック便利台 小原産業

    プラスチック便利台

    小原産業(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
    用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に材質ポリプロピレン樹脂段数1最大使用荷重(kg)100
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトアルミホイール用

    ヤマテ金属(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
    適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(96本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(96本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用

    ヤマテ金属(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(22個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
    適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
  • オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
  • T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 5x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-5全長(mm)25先端サイズT5先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット(12個)
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • T5x 25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T5x 25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT5差込角対辺(mm)1/4"
  • PC座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC座付水栓エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
    材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
  • 住友 カラーソフトまな板 住ベテクノプラスチック

    住友 カラーソフトまな板

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
    材質ポリエチレン
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    550税込605
    1パック(17本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 転倒防止シート(ゲルタック) エクシール

    転倒防止シート(ゲルタック)

    エクシール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(260本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    5,288税込5,817
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 25mm フック(スチール製) エスコ

    25mm フック(スチール製)

    エスコ
    575税込633
    1セット(5個)
    当日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-525寸法(mm)37×35.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)9.2内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
  • SUSオールアンカー(ST 大阪魂

    SUSオールアンカー(ST

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ クリーンテック

    メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ

    クリーンテック
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷
    アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
    材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
  • マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(260本)
    当日出荷から6日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • 塩ビターポリン製フレキ FTフレキ フジモリ産業

    塩ビターポリン製フレキ FTフレキ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    5,288税込5,817
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 銅オールアンカー CUFTタイプ(銅/生地)(小箱) 大阪魂

    銅オールアンカー CUFTタイプ(銅/生地)(小箱)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    21,380税込23,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • サンパイプ用SUSバンド 三桂製作所

    サンパイプ用SUSバンド

    三桂製作所
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • カラー布テープ レーヨン 日本緑十字社

    カラー布テープ レーヨン

    日本緑十字社
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
    用途梱包物の色分けに。質量(g)320タイプ手切り可能タイプ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2引張強度(N/25mm)12.50kgf粘着力(N/25mm)0.900kgf最大テープ外径(Φmm)115
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)

    廣杉計器
    5,288税込5,817
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 通ガクール日傘 クツワ

    通ガクール日傘

    クツワ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    晴雨兼用タイプ(50cm)
    用途UVカット率99.9%以上、遮光率99.99%以上、遮熱効果約50%材質ポリエステル、アルミ合金、ガラス繊維、PP
  • 径違いチーズN付 フローバル

    径違いチーズN付

    フローバル
    4,398税込4,838
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • (26120)コンビネーション ランプ ニッサン

    (26120)コンビネーション ランプ

    ニッサン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...
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
"t5-25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷