カテゴリ
- 作業工具(223)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- 切削工具(95)
- 測定用品(85)
- 物流用品(83)
- バイク部品(66)
- 農業機械(56)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 自転車整備工具・アクセサリー(32)
- 制御機器(29)
- 機構部品(29)
- メカニカル部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 自動車補修部品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 梱包用品(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 家電(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- CKD(175)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(78)
- KITO(キトー)(74)
- モートーン(65)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- エスコ(32)
- イスカル(22)
- 京セラ(21)
- Wera(19)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- ParkerTAIYO(16)
- TRUSCO(16)
- 日本バルカー(15)
- JTC(14)
- ニチアス(14)
- SK11(13)
- トップマン[工具・金物](13)
- 三ツ星ベルト(11)
- 富士電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t5-25」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
打ち込みウエイトアルミホイール用
ヤマテ金属(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から14日以内出荷一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質鉛
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用
ヤマテ金属(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(22個)当日出荷から14日以内出荷一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質鉛
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50本)当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
工進¥36,980税込¥40,6781台当日出荷24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100![T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017914-170327-02.jpg)
T 5x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-5全長(mm)25先端サイズT5先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
PC座付水栓エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
住友 カラーソフトまな板
住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン材質ポリエチレン
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(17本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ
アックスブレーン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(260本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)
廣杉計器(3件のレビュー)¥5,288~税込¥5,817~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
25mm フック(スチール製)
エスコ¥575税込¥6331セット(5個)当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-525寸法(mm)37×35.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)9.2内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(260本)当日出荷から6日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
廣杉計器(1件のレビュー)¥5,288~税込¥5,817~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥21,380~税込¥23,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)
廣杉計器¥5,288~税込¥5,817~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
通ガクール日傘
クツワ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷晴雨兼用タイプ(50cm)用途UVカット率99.9%以上、遮光率99.99%以上、遮熱効果約50%材質ポリエステル、アルミ合金、ガラス繊維、PP
径違いチーズN付
フローバル¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥30,000税込¥33,0001箱(1500本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
オールアンカー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
PC異径座付水栓エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷から翌々日出荷HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
...

















![T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017914-170327-02.jpg)