カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 自動車純正部品(43)
  • メカニカル部品(25)
  • 物流用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 制御機器(13)
  • 作業工具(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「t50-d1」の検索結果

関連キーワード
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T50シリーズHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
丸ダイス SKS ウィット 50径 TRUSCO丸ダイス SKS ウィット 50径TRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじウイットねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0420
丸ダイス SKS 細目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS 細目 50径TRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
丸ダイス SKS 並目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS 並目 50径TRUSCO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル並目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
159,800税込175,780
1セット(19個)
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
丸ダイス SKS ユニファイ細目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS ユニファイ細目 50径TRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
丸ダイス SKS ユニファイ並目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS ユニファイ並目 50径TRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじユニファイ並目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) TRUSCO左・アジャスタブル丸ダイス (SKS)TRUSCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16外径(Φmm)50加工ねじメートルねじ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品ULVAC(アルバック)
579税込637
1個ほか
当日出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ CGIUR/L-15A タンガロイ内径用ホルダ CGIUR/L-15Aタンガロイ
78,980税込86,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
14,425税込15,868
1個
当日出荷から24日以内出荷
SUPPORT PV CDI LX 50 2T 1D000232 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT PV CDI LX 50 2T 1D000232piaggio(ピアッジオグループ)
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
予約販売
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工ワールドダクター(吊りサポート用)ネグロス電工(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から16日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
AQUOSブルーレイ用 ブルーレイレコーダー純正リモコン シャープAQUOSブルーレイ用 ブルーレイレコーダー純正リモコンシャープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
AQUOSブルーレイ用ブルーレイレコーダー純正リモコン AN-65RC1
用途AQUOSブルーレイ純正品 録画や再生など主な機能が設定不要ですぐ使えます(※機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。) 「リモコン番号切替機能」搭載 レコーダーが2台あっても干渉せずに使えます。 「テレビ操作切替機能」搭載 リモコン1つでテレビの操作ができます。適合機種(2010年発売以降の機種が対象)BD-HDW55/53、BD-HDS55/53、BD-HDW700/70、BD-HDW65/63、BD-HDS65、BD-AV70、BD-HDS63、BD-HDW80/75/73、BD-H50、BD-D1、BD-H30、BD-W2000/1000/500、BD-W1100/510、BD-HW51、BD-H51、BD-T2100/1100/510、BD-W1200/520、BD-S520、BD-W515、BD-T2300/1300、BD-W2300/1300、BD-SP1
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
19,792税込21,771
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
24,051税込26,456
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
20,000税込22,000特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
12,488税込13,737特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
26,888税込29,577
1個
当日出荷から28日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
27,275税込30,003特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
樹脂柄T型トルクスドライバ KTC樹脂柄T型トルクスドライバKTC(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0ton シャックル エスコ2.0ton シャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2164-15
関連キーワード
...