カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 農業機械(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「t50-d1」の検索結果

関連キーワード
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
B-35HDM 段付きマイナスビット ビックスB-35HDM 段付きマイナスビットビックス
22,980税込25,278
1セット(100本)
36日以内出荷
B-51T ヘックスローブビット ビックスB-51T ヘックスローブビットビックス
18,980税込20,878
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
B-39T ヘックスローブビット ビックスB-39T ヘックスローブビットビックス
28,980税込31,878
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
B-35T ヘックスローブビット ビックスB-35T ヘックスローブビットビックス
28,980税込31,878
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品ULVAC(アルバック)
579税込637
1個ほか
当日出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
高耐久機器 タイロッド形シリンダ SCG/G-HP1シリーズ 耐環境 取付金具FA スイッチ付 CKD高耐久機器 タイロッド形シリンダ SCG/G-HP1シリーズ 耐環境 取付金具FA スイッチ付CKD
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
トラスコ品番476-3020
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
チヨウナット BIGM(丸山製作所)チヨウナットBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
規格G1/4関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB)図解NoMRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、SD057T 付属品部品 チヨウナット_No.5、MS057ST 付属品部品_No.5、MRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、SD057ST 付属品部品 チヨウナット_No.5、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.39、MK057ST 付属品部品_No.5、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 チヨウナット_No.50、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.39、MS057T 付属品部品_No.5、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 チヨウナット_No.13、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 チヨウナット_No.13、MK057T 付属品部品_No.5、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、MS057 付属品部品_No.5、SD057 付属品部品 チヨウナット_No.5、MRS40H-150 オプション マキシャ部品_No.29、MK057 付属品部品_No.5
チューブ3X6X90 BIGM(丸山製作所)チューブ3X6X90BIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.1MB)図解NoOS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 チユーブ3X6X90_No.50、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
規格CV-100関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.56MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.25MB)図解NoMS035D-1 本体部品_No.12、MS035T-1 本体部品_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.3、MK046 本体部品_No.14、MS046K 本体部品_No.14、MK035T-1 本体部品_No.13、GS23E 本体部品 アロンバンド_No.36、MK035D-1 本体部品_No.12、MK035 本体部品_No.13、MS035SP 本体部品_No.13、MS035T 本体部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.23、SD35T-1 本体部品 アロンバンド_No.13、SP-M055T 薬剤タンク部品 アロンバンド_No.37、GS15E 本体部品 アロンバンド_No.16、GS50D 本体部品 アロンバンド_No.36、MSB2200R ポンプ部品_No.3、MK045D 本体部品_No.14、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.24、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.23、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 アロンバンド_No.23など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
7日以内出荷
規格トリアツカイチユウイ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.55MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.56MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.47、MD-J60T 本体部品_No.54、MLS-8 本体部品_No.28、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.39、MS330 -A 調圧装置部品_No.36、MS071EH 本体部品 ハリマーク_No.22、MK30-3 調圧装置部品_No.47、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.43、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.50、MD4020本体部品_No.42、MS052T 本体部品_No.57、MS310 調圧装置部品_No.73、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.22、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.67、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.39、SD55 調圧装置部品_No.71、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.3など
スパイラル スプリング BIGM(丸山製作所)スパイラル スプリングBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB)図解NoSD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 スパイラル スプリング_No.65、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 スパイラル スプリング_No.49、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.55、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スパイラル スプリング_No.55、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 スパイラル スプリング_No.45、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など
ZD 白 径違いチーズ(バンド無し) リケンZD 白 径違いチーズ(バンド無し)リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケンZD 白 径違いエルボ (バンド無し)リケン
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いソケット(バンド無し) リケンZD 白 径違いソケット(バンド無し)リケン
709税込780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじメートルねじ
塩素ガス検知器 WatchGas塩素ガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガス測定範囲(ppm)0-50警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
二酸化硫黄ガス検知器 WatchGas二酸化硫黄ガス検知器WatchGas
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象二酸化硫黄(SO2)測定原理電気化学式対象ガス二酸化硫黄ガス測定範囲(ppm)0-20警報設定値(初期値)5ppm使用期間(年)(センサー)約2RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
アンモニアガス検知器 WatchGasアンモニアガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象アンモニア測定原理電気化学式測定範囲(ppm)0-100警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
オゾンガス検知器 WatchGasオゾンガス検知器WatchGas
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象オゾン(O3)測定原理電気化学式測定範囲(ppm)0-5警報設定値(初期値)0.1ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.01使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
酸化エチレンガス検知器 WatchGas酸化エチレンガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)リチウム電池 3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定原理電気化学式対象ガス酸化エチレン測定範囲(ppm)0-200警報設定値初期値:2ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
水素ガス検知器 WatchGas水素ガス検知器WatchGas
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6V使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式分解能1ppm保護等級IP68測定対象水素(H2)測定原理電気化学式対象ガス水素ガス測定範囲(ppm)0-2000警報設定値100ppm(初期値)使用期間(年)センサー:約1電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE校正証明書付き
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) TRUSCO左・アジャスタブル丸ダイス (SKS)TRUSCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16外径(Φmm)50加工ねじメートルねじ
交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T50シリーズHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70WHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10AシリーズTHK
139,800税込153,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06AシリーズTHK
139,800税込153,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
予約販売
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 TIME分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520TIME
689,800税込758,780
1台
4日以内出荷
PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~)CKD
28,012税込30,813
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)CKD
22,195税込24,415
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~)CKD
17,549税込19,304
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~)CKD
16,544税込18,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)CKD
28,219税込31,041
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に