カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
  • バイク純正部品(179)
  • バイク部品(160)
  • 自動車純正部品(115)
  • 農業機械(57)
  • 制御機器(49)
  • 測定用品(42)
  • 自転車部品(40)
  • 自動車補修部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 建築金物(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • トラック純正部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • テープ(12)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(11)
  • 安全用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「t501」の検索結果

関連キーワード
1,289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HA-Tag Rabbit Polyclonal Antibody T501シリーズ Signalway AntibodyHA-Tag Rabbit Polyclonal Antibody T501シリーズSignalway Antibody
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
仕様冷凍、(Application)WB、(Species Reactivity)N/A、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1.0mg/mLサイズ100ulアズワン品番86-7092-35危険物の類別非危険物
罫線引きテープホワイトボード用 コクヨ罫線引きテープホワイトボード用コクヨ(15件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)16材質クレープ紙+粘着剤テープ厚さ(mm)0.15
ビニールテープVT-50 ニチバンビニールテープVT-50ニチバン(28件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(500枚)
当日出荷から9日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
チューブバンド 輪状タイプ ユタカメイクチューブバンド 輪状タイプユタカメイク(33件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。金具ループ状RoHS指令(10物質対応)対応
お得用多用途刷毛10本パック アサヒペンお得用多用途刷毛10本パックアサヒペン(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
CLAMPING BLOCK INNER/OUT. PIPE T501S KTMCLAMPING BLOCK INNER/OUT. PIPE T501SKTM
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
6,346税込6,981
1本
当日出荷から8日以内出荷
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐油材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
B5ラミタブ見出し マルマンB5ラミタブ見出しマルマン(3件のレビュー)
379税込417
1パック
当日出荷
サイズB5
Fork 250 SX-F 2020 34188T0501 KTMFork 250 SX-F 2020 34188T0501KTM
449,800税込494,780
1個
31日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)ガストーチSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]レーザーラベルPLUS(プラス)[文具]
1,288税込1,417
1パック(20シート)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
厚さ(μm)総厚:128(0.128mm)、ラベル厚:69(0.069mm)シートサイズ(mm)297×210白色度(%)91.2坪量(g/m2)69ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業屋外用 多用途透明補修テープまつうら工業(7件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
フューエルフィルター PITWORK(日産)フューエルフィルターPITWORK(日産)(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
丸パイプ用 パイプキャップ WAKI(和気産業)丸パイプ用 パイプキャップWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
LINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマー LINKSYLINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマーLINKSY(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【機能】離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)リピート機能。時計表示/24時間表示ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7防水性防滴音量(dB)タイマー:約90アラーム最長:約60秒
丸ナット(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸ナット(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
大音量防滴キッチンタイマー LINKSY大音量防滴キッチンタイマーLINKSY
1,698税込1,868
1台
当日出荷
離れても安心の大音量です。濡れた手でも使える防滴構造です。
用途製造・作業工程の時間管理などに。付属品単4形乾電池×1(動作確認用電池)トラスコ品番545-0334材質ABS樹脂幅(mm)90ホワイト高さ(mm)81奥行(mm)17最大計時99分59秒最小計時1分、1秒音量(dB)タイマー:90アラーム最長60秒
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
T 3524 501 AMPHENOLT 3524 501AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T 3424 501 AMPHENOLT 3424 501AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム T5010A三井化学東セロ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
メーカーKOYO
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係日本緑十字社
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
エースマット 未来科学(トーポ)エースマット未来科学(トーポ)(3件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質PVCブラック
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
摘果鋏 近正摘果鋏近正(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
シマルーベ用 ガスジェネレーター 交換用 シマテックシマルーベ用 ガスジェネレーター 交換用シマテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
危険物の類別非危険物
(17251)フューエルキャップ ニッサン(17251)フューエルキャップニッサン(23件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
...