カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「t53-d32」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T53シリーズHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
PPカバー 14cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 14cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58電子レンジ×食器洗浄機