1丁
¥449
税込¥494
5日以内出荷
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サイズT6
軸長(mm)80
アズワン品番64-7871-62
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT6
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA573BT-25
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)68
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。
ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。
ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用
先端形状ヘックスローブ
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
材質クロムバナジウム鋼
サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25
質量(g)63
軸長(mm)70~100
1組
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
サイズT6
エスコ品番EA573TT-6
軸長(mm)42
寸法L2(mm)16
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
規格ニメンハバ4
関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.5MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.58MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.57MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.62MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.5MB) 展開図29(0.5MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.52MB) 展開図32(0.53MB) 展開図33(0.53MB) 展開図34(0.54MB) 展開図35(0.48MB) 展開図36(0.57MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(0.54MB) 展開図39(0.53MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(0.53MB) 展開図42(0.51MB) 展開図43(0.5MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoMHT230S-75 付属品部品 6カクボウスパナ_No.6、GKB2402EL 付属品部品_No.6、BCS303RS 付属品部品_No.6、MBC235U 付属品部品_No.7、MBS278 付属品部品_No.6、BCS26M 付属品部品 6カクボウスパナ_No.7、MB2630U 付属品部品_No.8、GKBS2602 付属品部品_No.6、MBS2630F 付属品部品_No.7、MB228EL 付属品部品_No.6、GKB2202EU 付属品部品_No.6、HT230 2000ネンBIG-M 付属品部品_No.4、GKBS2202 付属品部品_No.6、MBS200-1C 付属品部品_No.5、DB235SP B 付属品部品_No.6、MB278STU 付属品部品_No.6、MBS327T 付属品部品_No.6、MBS320-4F 付属品部品_No.8、MB3230DU 付属品部品_No.8、DB-S320-2C 付属品部品_No.5、MB228L 付属品部品_No.6、MB260AU-A 付属品部品_No.5、MB249L 付属品部品_No.6など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
1本で3サイズに対応できるY型ソケットレンチです。ソケット部は六角形で幅広い整備に対応します。
用途自動車やバイク、自転車の整備工具として
ハンドル長さ(mm)127
ソケット形状六角形
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
セット内容片口スパナセット
材質合金鋼
サイズ(セットのサイズ)4→7mm
シリーズ1933M
仕上クロム
入数(個)6
各種認証VDE:1000V認証なし
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ