カテゴリ

  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 建築金物(29)
  • 物流用品(23)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t65m」の検索結果

関連キーワード
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
タイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M椿本チエイン
659,800税込725,780
1本
25日以内出荷
・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ定尺、HC仕様ベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8ベルト長さ(mm)65000歯形UP8M
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
1,398税込1,538
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
自立スタンド NEC自立スタンドNEC
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から7日以内出荷
自立スタンド。
商品タイプオプション
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)シライ
139,800税込153,780特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現 55%軽い
形状エンドレス形
ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式吊バンド タン付昭和コーポレーション
279税込307特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション蝶番式吊バンド タン付昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質ユニクロメッキ
組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式吊バンド タン付昭和コーポレーション
349税込384
1個
4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質ユニクロメッキ
ステンレス蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス蝶番式吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
LSLT ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSLT ストップロックレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
部品 トルクスキー イスカル部品 トルクスキーイスカル
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から29日以内出荷
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス車輪タイプ双輪
ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエインウルトラPXベルト ロングベルト椿本チエイン
479,800税込527,780
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
材質ゴム種類PXベルトタイプロングベルト仕様HC仕様
SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形フード 縦ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ
アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 丸形フード 縦ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ
マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) シライマルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)シライ
139,800税込153,780
1本
10日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現! 55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較) 芯体に高強力ポリエチレン使用。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端アイ形紺色
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)シライ
529,800税込582,780
1本
10日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現! 55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較) 芯体に高強力ポリエチレン使用。
最大使用荷重(t)40紺色本体厚さ(mm)55本体幅(mm)155
SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切
サブテーブル_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/木目×ブラックサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
(MC065)ハーネス、T/M 三菱ふそう(MC065)ハーネス、T/M三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(263)ラベル T/M EH65V スバル(263)ラベル T/M EH65Vスバル
289税込318
1個
5日以内出荷
(263)ラベル T/M EH65,JP スバル(263)ラベル T/M EH65,JPスバル
289税込318
1個
5日以内出荷
チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚プラス[家具]
76,980税込84,678
1台
16日以内出荷
多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ブラックフレーム。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。
機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合脚の種類樹脂脚
BR-M65Tブレーキシュー 1ペア SHIMANO(シマノ)BR-M65Tブレーキシュー 1ペアSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ブレーキシュー M65T 5ペア入 SHIMANO(シマノ)ブレーキシュー M65T 5ペア入SHIMANO(シマノ)
3,590税込3,949
1個
8日以内出荷
CLUTCH HUB W. PRIM.WHEEL T65 M3232001002 KTMCLUTCH HUB W. PRIM.WHEEL T65 M3232001002KTM
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
タイミングベルト PXベルト ロングベルト 椿本チエインタイミングベルト PXベルト ロングベルト椿本チエイン
149,800税込164,780
1本
25日以内出荷
・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ定尺、標準(RC仕様)種類タイミングベルト
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
リフティングポイントLPB 2t M24首下65mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 2t M24首下65mmKITO(キトー)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 5.8t M30首下65mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 5.8t M30首下65mmKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 4.6t M36首下65mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 4.6t M36首下65mmKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 6.5t M36首下65mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 6.5t M36首下65mmKITO(キトー)
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 3.6t M24首下65mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 3.6t M24首下65mmKITO(キトー)
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 4.2t M30首下65mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 4.2t M30首下65mmKITO(キトー)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 2.8t M24首下65mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 2.8t M24首下65mmKITO(キトー)
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ