カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(380)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
- 機構部品(97)
- 制御機器(84)
- 切削工具(58)
- 農業機械(39)
- 自動車補修部品(32)
- 作業工具(30)
- パソコン/周辺機器(28)
- バイク部品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 防犯用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 建築金物(4)
- 電動工具(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(377)
- CKD(142)
- 廣杉計器(70)
- 渡辺電機工業(67)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- SUS(エスユーエス)(25)
- イスカル(17)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- TRUSCO(14)
- HAKKO(白光)(10)
- ビックス(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- KTC(7)
- ミヤコ自動車(7)
- POSH Faith(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ベッセル(6)
- ELPA(5)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t8-d」の検索結果

熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
同軸コネクタ N型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から14日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
接続金具
ニューストロング販売¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。用途スクリューサポートのジョイントにセット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)径(Φmm)(ダボ)11×10
シリコーン熱収縮ゴムチューブ
信越化学工業¥26,980税込¥29,6781パック(25本)当日出荷から32日以内出荷シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
同軸コネクタ S型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から21日以内出荷差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。用途ボルト・ナットのトルク管理用。
カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局)
アイホン¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
六角軸スパイラルタップ
トライアルコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセットセット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
ウスイータ階段目地用コーキングDY
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色スモークオーク色グリーン購入法適合
同軸コネクタ S型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から6日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥29,980税込¥32,9781箱(25本)7日以内出荷から8日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
4mmX1/8T D型ユニオン
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
カッタ MFH100R-10-8T-D
京セラ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数8寸法(mm)KDP:8質量(kg)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])5400対応クーラントホール:有寸法B2(mm)17寸法B1(mm)26最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)82.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)100フランジ径(Φmm)96
フェンダーレスキット STEALTH テールライト無
モートーン¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷フェンダーを取り除き、最大限スポーツデザインを強調するフェンダーレスキット。こちらは、別売りの3in1ウインカー(テールランプ一体型ウインカー(品番MFX004/MFX002))を使用するためのフェンダーレスキットです。。商品特徴。NEW・ナンバープレートホルダーの取付部分は、スロット式(前後可動式)を採用。 。NEW・シートの種類によって、シートとクリアランスを調整できるように、追加のスペーサーブロックが付属。・LEDナンバー灯付属。・フルLED仕様。・Eマーク認証。・ブラックアルマイト仕上げアルミ製プレート。・車検証やETCを収納できる小物入れ採用。・取り外し可能なウインカーステー付属。・M8/M10/純正ウインカー装着可能。・Motoneウインカーを無加工で接続できるハーネス付属。。商品構成。・LEDナンバー灯:A6061アルミ削り出し製 ブラックアルマイト仕上げ×1。・フェンダープレート×2。・ナンバープレートホルダー×1。・ハーネス×1。・ウインカーステー×1。・ボルト、ナット、スペーサー類。。商品備考。・T100/T120/Street Twin/Speed Twin 900/Street Scrambler/Scrambler 900純正シートと同時装着可能。・Triumphベンチシートと同時装着可能。・全てのMotoneシートと同時装着可能。・Motoneグラブバーと同時装着可能。・ウインカーがグラブバーなどに干渉する場合はウインカーアダプター(品番ADT002/ADT003)をスペーサーとしてご使用ください。・純正ウインカーを接続する場合は変換ハーネス(品番DDM023)をご使用ください。。配線種類。レッド:ブレーキランプ。イエロー:テールランプ。ブラウン:左ウインカー。オレンジ:右ウインカー。グリーン:アクセサリー/補助電源。ブラック:アース。。配線印字。T:テールライト。L:左ウインカー。R:右ウインカー。A:アクセサリー/補助電源。。※ウインカーステーは付属されますが、ウインカーを別の位置に取り付けたい場合は、このステーは使用しなくても問題ありません。※2025年以降のSpeed Twin 900と、2026年以降のScrambler 900は、シートレールの形状が異なるため、適合しません。新しいSpeed Twin 900とScrambler 900用は、2026年現在開発中。。付属品ウインカー/テールライトハーネス材質アルミ色ブラック備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売関連部品品番:CNM001、SNM001、MFX002、MFX004、MMU005、MMU585、ADT002、ADT003、DDM021、DDM023素材アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 、 トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-25 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 、 トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 、 トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン250kg T-008D
昭和商会¥769税込¥8461枚14日以内出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン250kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(100本)20日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。引張強度(N)5339
テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル
コクヨ(38件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...