カテゴリ
- 梱包用品(5)
- OPP袋(5)
- 作業工具(162)
- 物流用品(98)
- 切削工具(64)
- 農業機械(47)
- バイク部品(33)
- 自動車補修部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(16)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
種類
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- モリヤマ化成(1)
- KITO(キトー)(98)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
- 三菱マテリアル(24)
- BONDHUS(20)
- エスコ(17)
- ケナメタル(15)
- PISCO(ピスコ)(15)
- JTC(13)
- プロトブレンボ(11)
- brembo(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- Wera(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- KTC(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・HEIKO・SWAN(シモジマ)・モリヤマ化成・KITO(キトー)・BIGM(丸山製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・三菱マテリアル・BONDHUS・エスコ・ケナメタル・PISCO(ピスコ)・JTC・プロトブレンボ・brembo・メディアカバーマーケット・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・omron(オムロン)・ブランドをもっと見る
「t9-15」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥499税込¥5491パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
5インデックスタテ
セキセイ¥349税込¥3841個当日出荷散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。仕様5仕切り6ポケット、インデックスシール付幅(mm)3サイズA4寸法(縦×横)(mm)314.5×220マチ(mm)(最大)20収納枚数(枚)(適正)約80グリーン購入法適合
アクティフ 5インデックスフォルダー タテ
セキセイ¥349税込¥3841冊当日出荷散乱した書類も、放り込むだけ! 1つのフォルダーにまとめてかんたん整理! バッグに入れたまま書類の出し入れが可能。 A4クリアファイル対応のランドセルにも入ります。 タテ型だからプリントの出し入れが楽々。 仕分けに便利なインデックスシール付。仕様5仕切り・6ポケット材質再生PP0.2mm厚(半透明)幅(mm)3色クリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)314.5×220マチ(mm)(最大)20収納枚数(枚)約80グリーン購入法適合
ファインシリーズ ボールバルブ SUS
フジキン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から82日以内出荷材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
カイネックス腕カバー
柏田製作所(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281双4日以内出荷腕の部分だけを簡単にガード、手首には締付用のテープ加工でらくらく。仕様(肩口)30cm材質メタ系アラミドカーボン色ダークグレーサイズF全長(cm)68袖口囲(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T915
UNION(ユニオン)¥149,800税込¥164,7801組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上アクリル ブラック+ブラス サティーナ機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率125~755作動距離(mm)55有効視野(mm)5.7×4.3~0.9×0.7
アンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓)
フジパーツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)色白
バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT
イスカル¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式高速リーマー工具です。用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
LEDモジュール
DNライティング¥61,980~税込¥68,178~1個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥64,980~税込¥71,478~1個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥56,980~税込¥62,678~1個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(100枚×10セット)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ツールセット 60pcs
(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(60点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
精密ドライバー セット 32点
(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(32点)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
マイクロヘックスローブレンチ セット
(45件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(11本組)当日出荷極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
T-grid rails (9/16”、15mm) mount kit for WatchGuard AP420
WatchGuard¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷T-grid rails (9/16”、15mm) mount kit for WatchGuard AP420。
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
カバー付アルミシャーシ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1100P色メタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥649税込¥7141冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
精密ドライバーセット
GREAT TOOL(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(32点)当日出荷ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)

![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)