カテゴリ
- 制御機器(1,134)
- 卓上消耗品(668)
- バイク純正部品(583)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(569)
- 厨房用品(472)
- 科学研究・開発用品(428)
- 空調・照明・電設資材(373)
- パソコン/周辺機器(364)
- 作業工具(362)
- 店舗什器・備品(336)
- バイク部品(291)
- 研磨材(288)
- 油圧機器・油圧ホース(249)
- 機構部品(238)
- 保管用品(205)
- 物流用品(164)
- 切削工具(161)
- オフィス家具(151)
- 電動工具(148)
- 建築金物(143)
- メカニカル部品(132)
- 自動車純正部品(122)
- 測定用品(115)
- 船舶用品・漁業資材(112)
- 防犯用品(97)
- 家電(96)
- 学童・教育用品(95)
- 安全保護具(85)
- 防災用品(79)
- 電気材料(78)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 測量用品(土木/建設)(64)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(52)
- 梱包用品(44)
- トラック純正部品(39)
- 作業服(34)
- 自動車補修部品(33)
- 鈑金・塗装(31)
- 事務用品(30)
- 農業・園芸資材(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 溶接用品(27)
- 清掃用品(27)
- 安全標識(26)
- 空圧工具(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 建材・エクステリア(21)
- カー用品(20)
- 農業機械(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- テープ(18)
- 日用品(18)
- 農具(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 自転車部品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 医療(15)
- 洗車・清掃(15)
- 接着剤・補修材(13)
- ヘルスケア(13)
- バッテリー・電装(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 安全用品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 整備工具・収納(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 手袋(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 測定関連サービス(5)
- 救急・衛生(5)
- 食品・飲料(5)
- クリーンルーム用品(4)
- マスク(4)
- 完成車(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 塗料(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(601)
- cotta(964)
- ホンダ(594)
- ParkerTAIYO(361)
- イチネンTASCO(252)
- マキタ(224)
- MURATA(村田製作所)(219)
- CAPTAIN STAG(185)
- TAKIGEN(タキゲン)(184)
- タジマツール(TJMデザイン)(144)
- RS PRO(120)
- メディアカバーマーケット(119)
- FUJI STAR(三共理化学)(115)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(113)
- KITACO(106)
- STAHLWILLE(スタビレー)(104)
- サカエ(102)
- SIBATA(柴田科学)(102)
- KEMET(97)
- StarTech.com(97)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ta 150」の検索結果

ステンレス加圧容器 TAシリーズ
ユニコントロールズ¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア質量(kg)6.1電源(V)100(50Hz/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
真空ポンプケース付(TA150CS-24)
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器
ユニコントロールズ¥50,980税込¥56,0781個8日以内出荷材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
小型ダブルステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個当日出荷HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
小型シングルテージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から45日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES)
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷AC100V電源と。リチウムイオン電池18Vが兼用給電可能!。マキタ製18Vバッテリー。省電力設計で電池を使用した場合でも長時間運転を実現!付属品専用ACアダプタ、専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)セット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.9電源(V)100(50/60Hz) or 18(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電運転時間:約120(5.0Ah新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
真空ポンプケース(TA150SA-2・SB-2専用)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷用途TA150SA-2、SB-2専用アルミケース付属品肩かけベルト外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×215(285×140×170)
小型高性能ツーステージケース付(TA150CS)
イチネンTASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
小型真空ポンプケース付(TA150CS)
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150M
BOURNS¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.5A長さ = 4.06mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M
BOURNS¥529税込¥5821個7日以内出荷SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプケース(TA150ZPシリーズ専用)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷TA150ZPシリーズ専用アルミケース。 TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。 肩かけベルト付。内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~
堀内機械¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA150~
堀内機械¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
スポンジバフ Φ150
(158件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷から8日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ラミネートフィルム150μm 静電気防止
(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
...