カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全標識(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO(17)
- 五藤歯車(11)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- イタミアート(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 田倉工具(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日研工作所(1)
- ユキワ精工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ノダ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- クリナップ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ta-29」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ゲージ用ボールバルブ
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。径(Φ)(流通)6接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)
ASUS(エイスース)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hzリフレッシュレート(Hz)最大60最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載輝度(cd/m2)250角度調節可
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から16日以内出荷離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mm
イタミアート¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から4日以内出荷耐久性抜群!ターポリン製仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所材質ターポリン取付方式垂れ幕
安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mm
イタミアート¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から4日以内出荷耐久性抜群!ターポリン製仕様上下塩ビパイプ、上下ひも付材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(縦×横)(mm)1800×450
シャープスマスター2 9014
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥14,980~税込¥16,478~1双当日出荷3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。 手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷<セット内容>。ホールソー:22、29、35、44、51、64mm。アーバー:TA653RH-1×1本、TA653RH-3×1本
UK ポリカーボネイト デキャンター 290cc
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷透明度の高いポリカードネイト製で中がきれいに見える直径(Φmm)105高さ(mm)133
スピードスロット超硬チップホールソー
イチネンTASCO¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
フレアーナットレンチセット(R410A)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
ケージファイター エアインテイク レインカバー 22932
Vance&Hines¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:22932。VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。エアクリーナーカバーを取り外す必要がないため素早く取り付けることができます。販売備考:Cage Fighter、Radiant III/Vエアクリーナー専用です。タイプ:ケージファイター レインカバー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ポリエステル。仕上げ(表面処理):メッシュ。付属品:レインカバーのみ付属品レインカバーのみ材質ポリエステル色ブラックタイプケージファイター レインカバー表面仕上げメッシュ
アタッチメント
KANON(中村製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から31日以内出荷トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36