用途TA166A、TA166A-2用
1セット(2個)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
用途TA166A-3用
1パック(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
種別ワンタッチ取付形
色(本体)灰白色
タジマ安全帯用A環です。
適合ベルト幅(mm)50mm
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
軽くて強いアルミ製
適合50mm幅ベルト用
材質アルミ
質量(g)4
穴数2
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
上下面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)
形状丸形
色半透明
接続ねじ両端おねじ
接続方式耐久性
材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
特性防振
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
ラインテーブルのオプションです。支柱に取付けて、ハンガー・棚板を取付けます。
セット内容2本入1セット
材質スチール製
グリーン購入法適合
材質樹脂
品名表示灯
保護構造IP66
照光方式LEDランプ
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
除菌効果もある 真空断熱ボトル用洗浄剤
お手入れ簡単!お湯と一緒にいれるだけ!
真空断熱ボトルやコーヒーサーバー、まほうびんの内側の洗浄にお使いいただけます。
洗浄中の注意シールつき。
注意シール5枚入り。
本体質量(g)25(5×5包)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×22×175
液性弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
欠品中
再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1
測定原理接線羽根車方式
仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3
電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。
保護構造屋内仕様(IPX4相当)
精度±2%RD
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
消費電流(mA)5DC以下
ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル
取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)
環境温度範囲(℃)-10~70
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番161-1373
全長(mm)190
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62~0.68
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口NPT1/4
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
品名操作部
保護構造IP66
テレワークにもおススメのハンズフリーイヤホンマイク!
コード長さ(m)1.2
接続方式Φ3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状カナル型
気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。
省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。
材質アルミニウム
開口寸法(mm)456×456
寸法・規格(mm)454×454
回転数(min-1[r.p.m])1200
全長(mm)275
質量(kg)10
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)3.4
エアーインレット3/4PT
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
品名操作部
保護構造IP66
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:372×270mm●TA-A用●コード番号:BB0537
アズワン品番67-2403-16
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
インセットタイプ2枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書(0.66MB)
材質樹脂
品名表示灯
保護構造IP66
照光方式LEDランプ
端子種別プッシュインPlus端子台
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
パフォーマンスを追求する。βアラニンは栄養を補完して100となった能力を、さらに120にまで引き上げるような。「エルゴジェニックエイド」と呼ばれる種類のサプリメントだ。持久力、厳選された原料、アンチ・ドーピング分析済み
賞味期限製造日より24ヶ月
原材料β-アラニン
栄養成分【1食(3.3g)あたり】エネルギー:13.2kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:0g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0g、β-アラニン3.2g
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,834
6日以内出荷
USB 2.0仕様準拠の設計・製造
最大データ転送速度480 Mbps
用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSBプリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)39
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
USB Aオス - USB Aメス
用途コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル
色ブラック
長さ(mm)152
質量(g)24
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
ケーブル長(cm)15.2
伝送速度(Mbps)480
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。
天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
寸法(mm)450×450
熱伝導率(W/mk)0.034以下
熱抵抗値(m2K/W)4.1
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
USB 2.0規格に合わせて設計・製造
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
最大データ転送速度480 Mbps
色ブラック
質量(g)96
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ