カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • マスク(4)
  • 厨房用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-102」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pico Technology プローブホルダ TA102 PICO TECHNOLOGYPico Technology プローブホルダ TA102PICO TECHNOLOGY
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアーフィルター FILTECエアーフィルターFILTEC(117件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
10W 卓上アンプ TOA10W 卓上アンプTOA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプクランプ(丸フランジ付) エスコパイプクランプ(丸フランジ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)アズワン品番65-2265-62
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
48,980税込53,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルト (9S1T) MAZDA(マツダ)ボルト (9S1T)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
4枚刃高能率ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高能率ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から54日以内出荷
高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
(H4557)ユニット,フオグ ランプ スバル(H4557)ユニット,フオグ ランプスバル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(81251)ハーネス,フロント スバル(81251)ハーネス,フロントスバル
43,900税込48,290
1個
5日以内出荷
電灯分電盤 NQTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTA 10シリーズ河村電器産業
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 ESTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESTA 10シリーズ河村電器産業
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 ESTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESTA 10シリーズ河村電器産業
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 EVTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVTA 10シリーズ河村電器産業
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EQTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQTA 10シリーズ河村電器産業
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVTA 10シリーズ河村電器産業
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTA 10シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NSTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSTA 10シリーズ河村電器産業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NVTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTA 10シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NQTA 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTA 10シリーズ河村電器産業
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVTA 河村電器産業電灯分電盤 EVTA河村電器産業
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NVTA 河村電器産業電灯分電盤 NVTA河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 EQTA 河村電器産業電灯分電盤 EQTA河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NQTA 河村電器産業電灯分電盤 NQTA河村電器産業
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NSTA 河村電器産業電灯分電盤 NSTA河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 ESTA 河村電器産業電灯分電盤 ESTA河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TAKEMET
5,298税込5,828
1箱(500個)
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダカートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02ホンダ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TAKEMET
519税込571
1袋(20個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
無漂白コーヒーフィルター102 100枚入 ストリックスデザイン無漂白コーヒーフィルター102 100枚入ストリックスデザイン(1件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)
当日出荷
ストリックスデザインの「ペーパーコーヒーフィルター 102」100枚入り。コーヒーを入れられる杯数は、2~4人用です。国産バージンパルプ100%使用しております。へこみ加工してあるので開きやすい形状となっております。シール部分には接着剤を一切使用しておりませんので、豆そのままの味をお楽しみいただけます。使用方法1.シール部分を交互に折り曲げ、底のシール部分が、ドリッパーの底に密着するようにセットしてください。2.コーヒー粉を人数分入れてください。1人分の目安は、8~10gです。3.熱湯を粉全体が湿る程度注ぎ、20秒程度、蒸らした後、人数分のお湯を注いでください。4.抽出後の粉は、フィルターごと捨ててください。
用途ご自宅でも、オフィスでも。ホームパーティーやアウトドアにもご利用いただけます。材質寸法(縦×横)(cm)約16×10
エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 ホンダエレメント オイルフィルター 15410KYJ902ホンダ(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
主な適合純正品番15410KYJ901主な適合車種CRF250L他社参考品番(DAYTONA)67934主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ユニーミクロンフィルター 1型用-02 (10枚) 興研ユニーミクロンフィルター 1型用-02 (10枚)興研
1,298税込1,428
1セット(10枚)
当日出荷
KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃102mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃102mmイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…102