カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
- 油圧機器・油圧ホース(87)
- バイク純正部品(22)
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 自動車純正部品(3)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(101)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
- SMC(33)
- 堀内機械(29)
- CKD(23)
- スズキ(22)
- ParkerTAIYO(10)
- KEMET(10)
- 潤工社(5)
- SKC(環境測定)(4)
- イチネンTASCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- Texas Instruments(2)
- MARKLESS STYLE(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ta100-1」の検索結果

ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
タンタル板(100×100×1.0mm)
アズワン¥183,000税込¥201,3001個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×1.0アズワン品番3-5486-06純度(%)Ta≧99.9
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
三相ノイズフィルタ FTAシリーズ
コーセル¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
2枚刃防振ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から54日以内出荷低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムデザインエプロン
MARKLESS STYLE¥4,898税込¥5,3881セット(5枚)7日以内出荷軽量で使いやすいエプロンです。ポリエステル素材は軽くて動きやすく、シワになりにくいため、長時間着用しても疲れにくく、常に清潔感のある印象を保てます。速乾性にも優れており、毎日使用する現場にも最適です。さらに汚れが落ちやすく、飲食・サービス・イベントなど幅広いシーンで高い利便性を発揮します。腰ポケットは片側のサイドのみにマチをつけているため、着用中でも中の物をスムーズに取り出せる仕様です。裾幅(cm)約70素材ポリエステル100%中心丈(cm)約88肩紐長さ(cm)約130
カスタムデザインポリエステルドライビブス
MARKLESS STYLE¥4,898税込¥5,3881セット(5枚)7日以内出荷プリントに特化した、イベントなどで活躍するビブスです。遠くからでも識別しやすい、はっきりとしたカラーリングをご用意しています。スポーツや学校行事での使用はもちろん、イベントや医療現場、工事現場のスタッフ用、研修時のグループ分けなど、。さまざまな用途でご使用いただけます。肩幅(cm)33素材ポリエステル100%身幅(cm)59身丈(cm)約66
CH Series(CHSGTA100)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA100~
堀内機械¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA100B
ParkerTAIYO¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
タフネルオイルブロッターTA やわらかマット状 1箱 100枚入
アズワン¥23,198税込¥25,5181箱(100枚)7日以内出荷水と油の混合液や薬品のふき取りが可能 自重の10倍以上の吸着量仕様●サイズ:45×45cm●厚さ:2mm●親水タイプアズワン品番68-4535-45
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
CH Series(CHDSGTA100)
SMC¥249,800税込¥274,7801個30日以内出荷ストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類J59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA
KEMET¥5,298税込¥5,8281箱(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc C320C104K1R5TA
KEMET¥899税込¥9891袋(25個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C315C103K1R5TA
KEMET¥819税込¥9011袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc C330C224K1R5TA
KEMET¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm長さ = 9.14mm高さ = 3.81mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C322C103K1R5TA
KEMET¥269税込¥2961袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から103日以内出荷各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C410C103K1R5TA
KEMET¥4,598税込¥5,0581袋(300個)7日以内出荷AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2.54 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 100V dc C315C332K1R5TA
KEMET¥4,898税込¥5,3881袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc C322C473K1R5TA
KEMET¥24,980税込¥27,4781袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 100V dc C320C333K1R5TA
KEMET¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 33nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc C320C473K1R5TA
KEMET¥23,980税込¥26,3781セット(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応