曜日別特売

カスタムデザインエプロン

カスタムデザインエプロン - MARKLESS STYLEカスタムデザインエプロン - MARKLESS STYLEカスタムデザインエプロン - MARKLESS STYLE

軽量で使いやすいエプロンです。
ポリエステル素材は軽くて動きやすく、シワになりにくいため、長時間着用しても疲れにくく、常に清潔感のある印象を保てます。
速乾性にも優れており、毎日使用する現場にも最適です。
さらに汚れが落ちやすく、飲食・サービス・イベントなど幅広いシーンで高い利便性を発揮します。
腰ポケットは片側のサイドのみにマチをつけているため、着用中でも中の物をスムーズに取り出せる仕様です。

裾幅(cm)
約70
素材
ポリエステル100%
中心丈(cm)
約88
肩紐長さ(cm)
約130
内容量
1セット(5枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79570350TA1-0012-006-11ネイビー
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
79570840TA1-0012-028-11サンドベージュ
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
79571007TA1-0012-012-11グリーン
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
79570289TA1-0012-009-11ブラック
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする