カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ta254」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズAMP-LATCH 622定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数34シリーズAMP-LATCH 622定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズAMP-LATCH 622定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EMG 22ダイオードブロックダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343アズワン品番65-8065-39
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 25個入 WURTH ELEKTRONIKIDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 25個入WURTH ELEKTRONIK
7,998税込8,798
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3357アズワン品番65-7701-14
ArduinoMega 2560 R3 SPARKFUNArduinoMega 2560 R3SPARKFUN
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
DescriptionArduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.The other is a not connected and is reserved for future purposes.The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!FeaturesATmega2560 microcontrollerInput voltage - 7-12V54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)16 Analog Inputs256k Flash Memory16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
電灯分電盤 NVTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTA 25シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NQTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTA 25シリーズ河村電器産業
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVTA 25シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 ESTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESTA 25シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 EQTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQTA 25シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EQTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQTA 25シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 ESTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESTA 25シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NVTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTA 25シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NSTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSTA 25シリーズ河村電器産業
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 EVTA 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVTA 25シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
銅フレアー管(ロー付タイプ)1/4X3Φ イチネンTASCO銅フレアー管(ロー付タイプ)1/4X3ΦイチネンTASCO
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTA25 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTA25SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25SMC
9,818税込10,800
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
(81251)ハーネス,フロント スバル(81251)ハーネス,フロントスバル
69,900税込76,890
1個
5日以内出荷
電磁弁丸形254シリーズ コガネイ電磁弁丸形254シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁丸形254シリーズ コガネイ電磁弁丸形254シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁丸形254シリーズ コガネイ電磁弁丸形254シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁丸形254シリーズ コガネイ電磁弁丸形254シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要ポート数4ポート質量(kg)1.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
(ML254)BRKT,AIR TA 三菱ふそう(ML254)BRKT,AIR TA三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ブッシュ 12X16X12(ヒタ 28254GA7003 ホンダブッシュ 12X16X12(ヒタ 28254GA7003ホンダ
469税込516
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
カバー ゼネレータ 2 20S-15425-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー ゼネレータ 2 20S-15425-10YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
カバー ゼネレータ 2 1MC-15425-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ゼネレータ 2 1MC-15425-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カバー ゼネレータ 2 1D7-15425-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー ゼネレータ 2 1D7-15425-10YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カバー ゼネレータ 2 1B3-15425-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ゼネレータ 2 1B3-15425-00YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
銅ストレーナー(ロウ付タイプ) イチネンTASCO銅ストレーナー(ロウ付タイプ)イチネンTASCO
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。 100メッシュ。 日本製。
全長(mm)180
電灯分電盤 EVTA 河村電器産業電灯分電盤 EVTA河村電器産業
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NQTA 河村電器産業電灯分電盤 NQTA河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NSTA 河村電器産業電灯分電盤 NSTA河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NVTA 河村電器産業電灯分電盤 NVTA河村電器産業
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 EQTA 河村電器産業電灯分電盤 EQTA河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 ESTA 河村電器産業電灯分電盤 ESTA河村電器産業
249,800税込274,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
カバー ゼネレータ 2 4WM-15425-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ゼネレータ 2 4WM-15425-00YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷