カテゴリ

  • 店舗什器・備品(19)
  • 制御機器(18)
  • 自転車部品(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 農業機械(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taiwan」の検索結果

関連キーワード
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(524件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 感圧センサ(円形・小) TAIWAN ALPHA

    感圧センサ(円形・小)

    TAIWAN ALPHA
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。
    その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
  • Taiwan Semiconductor DC-DCコントローラ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor DC-DCコントローラ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様出力数:1実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOPピン数:8寸法:5 x 4 x 1.5mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm動作温度 Max:+125 ℃スイッチングレギュレータ、DC-DCコンバータコントローラ、Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Ball Point Pen Taiwan Pentel Products 紀寺商事

    Ball Point Pen Taiwan Pentel Products

    紀寺商事
    ¥3,000税込¥3,300
    1本
    6日以内出荷
    「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。台湾のぺんてる『飛竜文具』より逆輸入したポールペン。 パーカータイプの替芯が対応します。
    材質真鍮・ABS寸法(mm)136×15×11繰り返し・詰め替え対応
  • Taiwan Semiconductor 小信号ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 小信号ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥599~税込¥659~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 降圧 コンバータ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 降圧 コンバータ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 単方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 単方向 TVSダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • DHA SIM for TAIWAN 台湾用 10日20GB プリペイドデータ SIMカード 4G/LTE回線 DHA Corporation

    DHA SIM for TAIWAN 台湾用 10日20GB プリペイドデータ SIMカード 4G/LTE回線

    DHA Corporation
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    翌日出荷
    。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。安心のメーカーサポート:メール・LINEで日本語サポート、SIM無効の際に、無料eSIM発行交換可能。対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。対応周波数帯:4G/LTE: B1(2.1GHz) / B3(1.8GHz) / B7 (2.6GHz) / B8 (900MHz) 。設定方法:アクティベーション申請完了後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
  • EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP

    EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g

    SUN UP
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    高所まで届く伸縮式!。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール。MADE IN TAIWAN
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。本体寸法(mm)885×70×28本体質量(g)250常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口プラグ
  • EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP

    EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル

    SUN UP
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    5日以内出荷
    ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN
    用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
  • エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
  • 【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIM DHA Corporation

    【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIM

    DHA Corporation
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    【eSIM端末専用 日本+11ケ国周遊 eSIM】 30日間10GBの4G/LTE高速データ通信をご使用頂けます。超過後は最終日まで最大128kbpsに通信速度が制限されます。日本で出発前の接続確認ができるから安心!帰国後も最終日まで余さず使えて無駄がない!【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。日本+11ケ国周遊:日本/ 韓国/ マカオ/ タイ/ シンガポール/ マレーシア/ インドネジア/ フィリピン/ カンボジア/ ラオス/ ベトナム/ スリランカ 。Japan + 12 countries:Cambodia、Indonesia、Japan、Laos、Macau、Malaysia、Philippines、Singapore、South Korea、Sri Lanka、Taiwan、Thailand、Vietnam
  • シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA

    シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

    INA(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 7本組六角棒ビットセット65mm WIZ'A

    7本組六角棒ビットセット65mm

    WIZ'A
    ¥819税込¥901
    1セット(7本)
    当日出荷
    一目でわかるカラーコーティングです。
    用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65色シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
  • レーザースキャナ Zebra Technologies

    レーザースキャナ

    Zebra Technologies(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
    用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
  • 血圧計腕帯W3200、W1200用 TERMO(テルモ)

    血圧計腕帯W3200、W1200用

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    血圧計W3200・W1200用の腕帯です。
    対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
  • ビットセット WIZ'A

    ビットセット

    WIZ'A
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)六角:6.35
  • 携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)

    携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
    仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
  • ワイヤレスバーコードスキャナ cino

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    cino
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。 通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。 1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード) 静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。 医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。 通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。
    用途小売業・商業・工業仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
  • スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用 IDEC(和泉電気)

    スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用

    IDEC(和泉電気)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
  • aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

    aiwa(アイワ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC

    aiwa(アイワ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
    仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
  • 香り華やぐ 台湾茶 Tokyo Tea Trading

    香り華やぐ 台湾茶

    Tokyo Tea Trading
    ¥2,998税込¥3,238
    1セット(6袋)
    翌日出荷
    市場にはないブレンド台湾茶の大容量。凍頂烏龍茶 × 東方美人茶 × 鉄観音茶。
    用途直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
  • [冷凍]日清 まぜ麺亭 台湾まぜそば 日清食品

    [冷凍]日清 まぜ麺亭 台湾まぜそば

    日清食品
    ¥2,998税込¥3,238
    1セット(264g×7個)
    翌日出荷
    めん:もちっと食べ応えのある極太ストレート麺。 。たれ:魚粉のきいた濃厚なたれで、赤唐辛子と黒胡椒の刺激的な辛さがクセになる辛うま醤油味に仕上げました。 。具:しっかり味付け挽き肉、ニラ。
    用途本品製造工場では、えび、かに、乳成分を含む製品を製造しております。
  • 台湾泰山八宝粥 東永商事

    台湾泰山八宝粥

    東永商事
    ¥1,298~税込¥1,402~
    1セット(375g×3個)ほか
    翌日出荷
    台湾の代表的なお粥デザートでヘルシーで栄養価が高いことから美容や胃の調子を整える効果があると言われています。
    用途0
  • aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット

    aiwa(アイワ)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • [冷凍]麺屋はなび台湾まぜそば キンレイ

    [冷凍]麺屋はなび台湾まぜそば

    キンレイ
    ¥2,698税込¥2,914
    1セット(1セット×5個)
    翌日出荷
    台湾まぜそばの元祖である「麺屋はなび」監修の下、商品化しました。まぜだれ、麺、具が一つになっていますので、電子レンジで温めるだけの簡単調理です。<まぜだれ>店舗と同じ麺屋はなび特製のまぜだれをベースにブレンドしています。魚粉の効いたまぜだれで、パンチのある濃厚な味わいを再現しました。<麺>全粒粉を配合し、風味豊かな麺に仕上げました。まぜだれとよく絡み、食べ応えのある中太麺です。<具材>鉄鍋で炒めたにんにくと唐辛子香るお店直伝の台湾ミンチとニラを盛り付けました。※卵は入っていません。
    用途いったん解けたものを再び凍らせますと、品質、味が落ちますのでお避けください。やけど注意