セット内容2コ入
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
質量(g)40
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
寸法(mm)110×28×16
質量(g)75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)505
寸法L(mm)500
寸法P(mm)440
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01515
1個
¥5,228
税込¥5,751
4日以内出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)481
寸法L3(mm)468
寸法L4(mm)9.5
寸法N1(mm)37
寸法P1(mm)13
寸法P2(mm)156
寸法N2(mm)3
寸法L5(mm)16
寸法N3(mm)38
タキゲンコード62212
寸法N4(mm)4
寸法N5(mm)6
1個
¥527
税込¥580
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)375
寸法L(mm)500
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)468
寸法P2(mm)418
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01770
1個
¥4,836
税込¥5,320
5日以内出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)770
許容荷重(N)275
タキゲンコード21970
1個
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ウレタンゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
業界トップクラスの捕虫力です。
セットしたい場所に紐やワイヤーを設置するだけで簡単に捕虫!
定植後より、作物の10~30cm上に紐などを用いて吊り下げて使用してください。
ハウスの入り口畝の端陽だまりなど、害虫の発生しやすい場所に多く吊り下げると効果的です。
紙製のため、廃棄の際に分別の手間がありません。
【設置数量の目安】
捕獲の場合:100平米あたり200~500枚程度
予察の場合:100平米あたり10枚程度
用途捕虫
寸法(mm)100×233
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:41
寸法L(mm)60
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)6
寸法W(mm)64
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:13
質量(g)70
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)7.5
寸法W(mm)56
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)7
寸法P1(mm)69
寸法P2(mm)32
寸法P3(mm)40
扉寸法(縦×横)(mm)1000×500
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード10657
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置
吸着力(N)70(未使用時)
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24712
1個
¥1,125
税込¥1,238
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:4.5
質量(g)8
寸法L(mm)38
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)3.9
寸法W(mm)26.5
寸法N(mm)3
寸法d1(Φmm)3.8
寸法d2(Φmm)5
寸法P1(mm)27
寸法P2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10661
1個
¥101
税込¥111
当日出荷
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:21
質量(g)100
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.5
寸法L2(mm)55
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)104
寸法W2(mm)22
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
寸法W3(mm)82
タキゲンコード10831
1個
¥533
税込¥586
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)500
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM6
タキゲンコード13046
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番
寸法(mm)110×27×16
質量(g)72
材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)85
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10642
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げバレル研磨
関連キーワード
1
2
3
4
次へ