29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シールドタイト
エコ商品
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
特価
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手
エコ商品
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 推奨ねじなべねじ・M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-464-1/2/3) キー番号TAK55・0200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,232 税込2,455
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質アルミニウム合金押出し材(A6063S) 表面仕上げシルバーアルマイト処理
1個
687 税込756
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(ストレート棒)
エコ商品
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,361 税込2,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) タイプ鍵付き 適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3) 標準色ブラック キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,275 税込4,703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
エコ商品
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置 材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1000)
エコ商品
材質材質:圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード4694
1個
637 税込701
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
エコ商品
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置 材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
8日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)止め金
エコ商品
用途A-106 L型ハンドル 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
269 税込296
4日以内出荷

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質アルミニウム合金押出し材(A6063S) 表面仕上げシルバーアルマイト処理
1個
1,077 税込1,185
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,367 税込8,104
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-1/2/3) キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
12,219 税込13,441
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E) 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
23,375 税込25,713
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 付属品大ナット・ビスセット 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1140-1、2、3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,625 税込11,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,695 税込2,965
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)
エコ商品
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)
エコ商品
UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB) 種類ゴム脚 耐荷重(N)29.4以下/1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
エコ商品
扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)