カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(96)
  • 電気材料(12)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap-1」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mate TAP 001 モスグリーン CIO

    Mate TAP 001 モスグリーン

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部屋のスミまでお気に入りのお洒落な電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ
  • Mate TAP 001 シェルピンク CIO

    Mate TAP 001 シェルピンク

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部屋のスミまでお気に入りのお洒落な電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ
  • Mate TAP 001 エアリーパープル CIO

    Mate TAP 001 エアリーパープル

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ、最大20W出力
  • Mate TAP 001 ナチュラルホワイト CIO

    Mate TAP 001 ナチュラルホワイト

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    部屋のスミまでお気に入りのお洒落な電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ
  • Mate TAP 001 ライトブラック CIO

    Mate TAP 001 ライトブラック

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部屋のスミまでお気に入りのお洒落な電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ
  • Mate TAP 001 カームブルー CIO

    Mate TAP 001 カームブルー

    CIO
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    部屋のスミまでお気に入りのお洒落な電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ
  • 圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO

    圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
    用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5061質量(g)275圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
  • ボールキャスター プレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスター プレス成型品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。
    材質メインボール:スチール材質(ボディ)スチール/ステンレス
  • ボールキャスタープレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスタープレス成型品

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製プレス成型ボールキャスターです。
    材質メインボール:ステンレス(SUS440C)
  • PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
  • O2センサータップ KOTO

    O2センサータップ

    KOTO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
    全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
  • 高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型) 日本緑十字社

    高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)

    日本緑十字社
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
    用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください取付方式穴2材質アルミ(ホワイト焼付塗装)仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。穴径(Φmm)5穴数2
  • トラック用あおり支柱 TAP型 ピカコーポレイション

    トラック用あおり支柱 TAP型

    ピカコーポレイション
    88,980税込97,878
    1本
    3日以内出荷
    保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
    用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。材質アルミ合金全長(mm)2211質量(kg)8.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211最大使用荷重(kg)100取付可能厚(mm)30~60取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
  • フレームタップ ParkTool(パークツール)

    フレームタップ

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ジュータン用附座 中西産業

    ジュータン用附座

    中西産業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    PC-592J/DC-592J/DC-593J用
    材質ステンレス仕上バレル研磨
  • PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子

    PD20WコンセントチャージャーC+A

    多摩電子
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
    用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
  • PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to L

    多摩電子
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
    ケーブル長(m)1ホワイト入力電圧(V)AC100-240出力Type-C×1 20W付属品LightningーType-CケーブルUSBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
  • PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    ホワイト出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。おでかけに便利なPD65W出力の巻き取り式ケーブル採用のAC充電器。ノートパソコンとスマートフォン、タブレットを持ってのお出かけはこの充電器1台でカバーできます。巻取ケーブルとUSB-Cポート搭載で、PCとスマートフォン同時充電対応。ケーブルは絡まりにくいフラットタイプでケーブル長70cmまで伸縮。PD65W出力でノートPC対応の巻取式コンパクト充電器で持ち運びもラクラク。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
    ホワイト
  • PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    ブラック出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
  • PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子

    PD 20W コンセントチャージャー

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約37出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A maxポートType-C(Power Delivery)×1
  • 30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    30W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”。Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応。便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
    その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
  • 20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応
    質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
  • 30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子

    30W コンセントチャージャー C×2

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。90°可動収納式プラグ採用
    接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
  • PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子

    PD45Wコンセントチャージャー

    多摩電子
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    USB-AポートとUSB-Cポート搭載。スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
    用途窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現。最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電材質(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)84出力[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×49×49 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
  • 20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子

    20W コンセントチャージャー Cx2

    多摩電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
    用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
  • 20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子

    20W コンセントチャージャー Cx2

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用
    接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
  • アングルパンチャ 泉精器製作所

    アングルパンチャ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5質量(kg)3.8トラスコ品番455-8847
  • AVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20%

    AVX
    1,598税込1,758
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット 接続ブラケット ノダ

    吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット 接続ブラケット

    ノダ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
    セット内容木ねじ
  • PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCホワイト質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
  • ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
    材質ステンレスクラッドパイプ付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)質量(kg)0.85
  • PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
  • PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65Wチャージャー C×2+A

    多摩電子
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
    接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
  • PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65W チャージャー C×2+A

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
    用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
  • PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to C

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
    ホワイト入力電圧(V)AC100-240
  • 仮枠アンカー NASTA(ナスタ)

    仮枠アンカー

    NASTA(ナスタ)
    829税込912
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子

    PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック

    多摩電子
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電。USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポート。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。