9,670件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)













1個
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング 幅(mm)75 長さ(m)20 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape Line
RoHS
材質本体:シリコン 透明 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)














材質基材:PEクロス 粘着剤:アクリル系 質量(g)34(包装資材含む) 寸法(幅Wmm×長さLm)幅45×4巻
1個
639 税込703
3日以内出荷

切れない繊維 P-TEXを使用し、ケーブルの断線や切断による盗難被害を防止します。
用途銅線の盗難防止や、獣害によるケーブルの断線等の防止用テープになります。 仕様切創値(N):44.3 長さ(mm)1000 幅(mm)50 オレンジ
1巻(1000mm)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Description。Thermally Conductive Adhesive Transfer Tapes are designed to provide a preferential heat-transfer path between heat-generating components and heat sinks or other cooling devices(e.g., fans, heat spreaders or heat pipes).。This is a 4x4
アズワン品番67-0425-95
1個
259 税込285
33日以内出荷