仕様分離式:あり
奥行(mm)8.5
定格電力(W)3
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)125
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500ac
出力数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75
B125
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75
B125
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66
B125
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69
B125
L22
H133
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69
B125
L22
H133
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66
B125
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
関連キーワード