カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 防犯用品(50)
  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(25)
  • 物流用品(24)
  • 農業機械(23)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 住設機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 切削工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-16」の検索結果

478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    629税込692
    1パック(40本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(フック&フック)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • 線引き屋 NichEr

    線引き屋

    NichEr(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(260mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
    用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業

    丸型張付ゴム足 TBシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープ付の半球型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動草刈機用チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用チップソー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)1
  • ボルトキャップ ティーオークリエイト

    ボルトキャップ

    ティーオークリエイト
    419税込461
    1個
    当日出荷
    街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
    用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
  • 枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ スリーエッチ

    枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質スチール金具両フック
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 強力バンド TOYOX(トヨックス)

    強力バンド

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
    用途工場・機械配管用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • 継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TB

    ヤマト産業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • 高圧継手 TB ニップル ヤマト産業

    高圧継手 TB ニップル

    ヤマト産業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し) セット品

    ユニカ
    22,980税込25,278
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
  • 枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
    材質SUS304ステンレス
  • オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    オールステンチューブブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
  • ツイストブラシ(真鍮) H&H

    ツイストブラシ(真鍮)

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    真鍮・銅パイプ内側の研磨、木製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    軸径(Φmm)6
  • 極細金属パイプ MAC8(マックエイト)

    極細金属パイプ

    MAC8(マックエイト)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音草刈りチップソー EARTH MAN

    静音草刈りチップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    欠品中
    レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
  • ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16

    水本機械製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2906材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)630寸法L(mm)250寸法W(mm)40
  • 枠式ターンバックルJ&J 水本機械製作所

    枠式ターンバックルJ&J

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
  • ユニクランプ(自在型)(本体) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)(本体)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッタリフィットする専用サイズです。
    用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入
  • ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソン

    ゼクソン 突っ張り棒

    ゼクソン(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
    用途接着、圧着などの仮押さえに。
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • 銅管クリーニングブラシ BBKテクノロジーズ

    銅管クリーニングブラシ

    BBKテクノロジーズ
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 協約 週間タイムSW クォーツ式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW クォーツ式

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-220接点構成1c駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
  • ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ

    水本機械製作所
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • 型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
    材質鉄 ドブメッキ
  • 枠式ターンバックル 両フック 電気 大洋製器工業

    枠式ターンバックル 両フック 電気

    大洋製器工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様枠式ターンバックル両フック・デンキメッキ
  • ドライバービット TRUSCO

    ドライバービット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10
  • 手作りバッジキット サンワサプライ

    手作りバッジキット

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個(2セット)
    当日出荷
    専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが2個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
    適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクセット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×1シート、バッジパーツ(丸型)×2セット材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢形状丸型厚さ(mm)0.267寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5サイズはがき種類バッジ用紙厚(g/m2)266アズワン品番64-0861-71
  • WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 16TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 16TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
    仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●搭載済ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(D):487mm●ホットスワップ:対応●RAID対応:ソフトウェア●本体重量(g):8300●iSCSI(IP-SAN):対応●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●VCCI:対応 VCCI Class A●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:0.00200 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●最大ストレージ容量:16000GB●WebDAV:対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(H):44mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
...
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
"tb-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷