カテゴリ

  • 医療(74)
  • 接着剤・補修材(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 農業機械(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 制御機器(11)
  • カー用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 溶接用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「tb-17」の検索結果

関連キーワード
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • スパイラルベベルギヤボックス TB17型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス TB17型

    マキシンコー
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業

    突っぱりパワフルポール

    平安伸銅工業(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
  • 機械植え竹ブラシ 馬毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 馬毛

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 機械植え竹ブラシ 豚毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 豚毛

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • 瞬間接着剤用はく離剤 スリーボンド

    瞬間接着剤用はく離剤

    スリーボンド(2件のレビュー)
    779税込857
    1本(45g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9675無色透明主成分アセトン他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • タイムスイッチ用設定子 Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ用設定子

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    59税込65
    1組
    当日出荷
    セット内容ON用、OFF用各1個ON/赤、OFF/白
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml

    スリーボンド(10件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
    トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • 機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO

    機械植え竹ブラシ ナイロン

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
  • 立締め強力バンド TOYOX(トヨックス)

    立締め強力バンド

    TOYOX(トヨックス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
  • ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し) セット品

    ユニカ
    26,980税込29,678
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
  • テーパーヘッド ソケットビット エイト

    テーパーヘッド ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • 瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739 スリーボンド

    瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1本(20g)
    当日出荷
    ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。
    トラスコ品番813-0526無色使用温度範囲(℃)-40~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 機械植え竹ブラシ パキン毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ パキン毛

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • ボックス型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    ボックス型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。
    定格電圧(V)AC100接点構成1a
  • タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具 Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所

    SUS304ステンレスツイストリンクチェーン

    水本機械製作所
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • パンドー スリーボンド

    パンドー

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本(20g)
    翌々日出荷
    金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
    トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ブルポイント ユニカ

    ブルポイント

    ユニカ(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • 瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド

    瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(20g)
    翌々日出荷
    中粘度 標準タイプ
    用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度 スリーボンド

    瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度

    スリーボンド
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。
    トラスコ品番228-4884無色質量(g)20容量(g)20粘度危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド

    瞬間接着剤 TB1783

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(50g)
    翌々日出荷
    瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 1702 金属用 スリーボンド

    瞬間接着剤 1702 金属用

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    金属の接着性に優れます。
    トラスコ品番228-4878無色質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤 スリーボンド

    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    高剥離強度瞬間接着剤です。
    淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 NO1781 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1781

    スリーボンド
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷
    無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 1782 スリーボンド

    瞬間接着剤 1782

    スリーボンド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
    トラスコ品番144-3126無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • トーチボディセット ウエルドテック社

    トーチボディセット

    ウエルドテック社
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • 瞬間接着剤 1721D 低臭低白化 スリーボンド

    瞬間接着剤 1721D 低臭低白化

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    低臭低白化タイプです。
    トラスコ品番228-4882淡黄色質量(g)20容量(g)20危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
    トラスコ品番553-1351淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • 金属接着用瞬間接着剤 TB1701 スリーボンド

    金属接着用瞬間接着剤 TB1701

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本(20g)
    翌々日出荷
    低粘度瞬間接着剤です
    用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • IRセンサートラックボール サンワサプライ

    IRセンサートラックボール

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレストラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
    付属品単三乾電池(テスト用)×2ブラック質量(g)145.2コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6分解能1600/1200/800/400カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数5連続動作時間285時間連続待機時間13333時間通信距離(m)10読取方式IR LED
  • 瞬間接着剤 1757 スリーボンド

    瞬間接着剤 1757

    スリーボンド
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。
    トラスコ品番817-9674淡黄色透明タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • オイルシール (ニトリル) エスコ

    オイルシール (ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
  • ブルポイント ユニカ

    ブルポイント

    ユニカ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番208-7231全長(mm)800
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • 瞬間接着剤 1741 スリーボンド

    瞬間接着剤 1741

    スリーボンド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
    トラスコ品番817-9673タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性