カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(194)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 制御機器(72)
  • 機構部品(70)
  • メカニカル部品(51)
  • 医療(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 農業機械(22)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-25」の検索結果

759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ

    八興
    759税込835
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-25 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-25

    東京発条製作所
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)482.22自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-40 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-40

    東京発条製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)301.39自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-150

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)80.37自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-65 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-65

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)185.47自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-50 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-50

    東京発条製作所
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)241.11自由長(mm)50外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-45 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-45

    東京発条製作所
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)267.9自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-60 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-60

    東京発条製作所
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)200.93自由長(mm)60外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-75 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-75

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)160.74自由長(mm)75外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-55 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-55

    東京発条製作所
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)219.19自由長(mm)55外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-125 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-125

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)96.44自由長(mm)125外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-70 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-70

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)172.22自由長(mm)70外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-90 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-90

    東京発条製作所
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)133.95自由長(mm)90外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • TB-25A用濁度センサ 30m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-25A用濁度センサ 30m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-100 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-100

    東京発条製作所
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)120.56自由長(mm)100外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-80 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-80

    東京発条製作所
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)150.69自由長(mm)80外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-30 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-30

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)401.85自由長(mm)30外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-35 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-35

    東京発条製作所
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)344.44自由長(mm)35外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-200

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)60.28自由長(mm)200外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • TB-25A用濁度センサ 10m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-25A用濁度センサ 10m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-175 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-175

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)68.89自由長(mm)175外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • トロ舟 モノタロウ

    トロ舟

    モノタロウ(221件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
    用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
  • 強力ばね極重荷重 TB 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね極重荷重 TB 外径25mm

    東京発条製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • ダージリン紅茶三角TB25P 国太楼

    ダージリン紅茶三角TB25P

    国太楼(2件のレビュー)
    1,598税込1,726
    1ケース(50g×6個)
    4日以内出荷
    ダージリン茶葉100%使用。「紅茶のシャンパン」と呼ばれているほどの芳醇な香りと上質な味わいが特長です。
    アズワン品番65-0414-92原材料紅茶
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TB25N

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB25 SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB25

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    629税込692
    1パック(20本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • タンクパッド ホワイト/ブルー MT-TB025WB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブルー MT-TB025WB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB025WB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15- ホワイト/ブルー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:BMW R1200RS 15-。色[カラー]:ホワイト/ブルー。サイズ:H224xW172(mm)
    適合R1200RS 15-24ホワイト/ブルータイプBMW R1200RS 15-サイズ(mm)H224xW172
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    509税込560
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • セイロン紅茶三角TB25P 国太楼

    セイロン紅茶三角TB25P

    国太楼
    1,598税込1,726
    1ケース(50g×6個)
    欠品中
    スリランカ産の高地栽培茶葉を厳選しブレンドした純セイロン紅茶です。
    アズワン品番65-0414-93原材料紅茶
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 端子カバー 日東工業

    端子カバー

    日東工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 耐油プレッシャーホース  カット 八興

    耐油プレッシャーホース カット

    八興(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(1m)
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
...