メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB036WR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200RS
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/レッド
備考BMW R1200RS
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB036EA。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15- グレー/ゴールド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グレー/ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200RS
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色グレー/ゴールド
備考BMW R1200RS
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB036KA。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15- ブラック/ゴールド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200RS
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/ゴールド
備考BMW R1200RS
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質中炭素鋼
工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)5
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
●ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。●サイドに中皿が付いています。
付属品中皿
材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり(取り外し可)
寸法X(mm)(内寸)207/(外寸)222
外寸法・奥行(mm)222
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
かまど天板36型用
入数3枚組
1組
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ
適合チューブ外径(Φmm)6、8
適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8
トラスコ品番178-0921
材質アルミ合金ダイキャスト
全長(mm)224
質量(g)380
曲げ半径(mm)23.8
屈曲角度(°)0~90
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
表面処理シルバーアルマイト
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。
厚さ(mm)0.635
バンド幅(mm)19.05
材質(バンド)ステンレス
植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。
色透明
直径(Φmm)4.5
長さ(cm)18
外装バラ
入数(個)20000
商品タイプストレート
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230029
バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(1000本×20箱)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様●歯の数:36●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5284
アズワン品番65-8044-32
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●歯の数:36●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5279
アズワン品番65-8043-18
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
チャージライト用バッテリー、予備・交換・紛失した時に。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。予備バッテリーを欲しい、交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX
質量(g)775
電源(V)充電:AC100/200兼用(50H/60Hz)
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V3600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×81
充電時間(時間)約3
入力電圧範囲(V)AC100~240
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。
Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)100
寸法C(mm)80
寸法D(mm)13
寸法E(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
。クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532g
アズワン品番65-9283-01
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。
色白
直径(Φmm)4.5
長さ(cm)18
外装バラ
入数(個)20000
商品タイプストレート
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230029
バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(1000本×20箱)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。
色黒
直径(Φmm)4.5
長さ(cm)18
外装バラ
入数(個)20000
商品タイプストレート
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230029
バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(1000本×20箱)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ