カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-8.0b」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(211件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(41件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
23,638税込26,002
1個
当日出荷から28日以内出荷
ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 青色デンカエレクトロン
6,198税込6,818
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TBカラー非含有証明書.pdf(0.1MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(TBカラー).pdf(0.2MB)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
57,300税込63,030特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
39,663税込43,629
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
24,538税込26,992
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-80B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-80B~)CKD
43,861税込48,247
1個
10日以内出荷
作動方式複動チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
モータドライバIC評価基板(TB67B008FNG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB67B008FNG)マルツエレック
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
TB67B008FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ方式3相ブラシレスモータ用のセンサレスドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V/3.0A、最大動作電圧22Vを実現しています。 TB67B008FNGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してください。
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-80B~)CKD
22,195税込24,415
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TB-80B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TB-80B~)CKD
54,675税込60,143
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~)CKD
23,325税込25,658
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 SM08B-PASS-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 SM08B-PASS-TB (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピンピッチ(mm)2極数8シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15取扱説明書(10.85MB)容量(GB)64
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB固定型シリーズT.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6付属品取付ネジ1セット材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
22,538税込24,792特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
Z Series(ZP2-TB) SMCZ Series(ZP2-TB)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 自動車用コネクタ CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,198税込3,518
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4タイプロー付材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージンMPヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応