材質SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
仕様枠式ターンバックル両フック・デンキメッキ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2954
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)300
寸法L(mm)150
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)230
寸法A(mm)75
寸法S(mm)13
寸法B(mm)120
寸法L2(mm)330
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)1.57
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
仕様SUSターンバックル両フック
仕様タッチパネル非搭載
電源130W AC アダプター、 USB Type C
外部出力【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1
インターフェースグローバル ヘッドセット×1
バッテリー6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー
メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準64GB
ディスプレイ16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits
解像度1920×1200
保証期間3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月
使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 9 285H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16 コア、 16 スレッド、 最大 5.40 GHz まで可能 ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)
対応ICNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7
スピーカーあり 内蔵スピーカー
スロット【メモリ】空0/全2
プロセッサーシリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 9
キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
搭載OSWindows 11 Pro 日本語
TVチューナーなし
メモリ規格2×32 GB、 DDR5
ストレージ1TB Performance SSD、 SED Ready
光学ドライブなし
有線LANRJ-45 Ethernet×1
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11ax
データ転送方式Bluetooth 5.3ワイヤレスカード
カードスロットmicroSD×1
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2
オフィスソフトなし
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
8ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:12VDC。消費電力:Max9W。重量:1.66kg
寸法(mm)W300×H48×D208.7
質量(g)1660
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
もう一つの画面が、可能性を無限にする。ASUS Zenbook Duo OLED/14型タッチパネルディスプレイ 2個/インテル Core Ultra9/インテルAI エンジン/2880x1800/インクウェルグレー/32GB/SSD1TB//スタイラスペン/Win 11 H/MS H&B 2021+MS 365 Basic/顔認証対応。
質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:3.7
色インクウェルグレー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
シンプルに、スリム。シンプルに、快適。ASUS Vivobook S 14 M5406WA/ニュートラルブラック/14.0型/OLED/2880x1800/AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア/AMD Ryzen AI/32GB LPDDR5X/AMD Radeon グラフィックス/1TB SSD/Windows 11 H/顔認。
質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:3.1
色ニュートラルブラック
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
部品名称コネジ(アイドルアジヤスタ)
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(1.47MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.96MB)
図解NoMSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.45、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.12、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.9、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.10、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.12、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.9、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、GKSL3300-K エンジン キャブレタなど
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生
全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。
多彩な機能で運用をサポート
接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。
録画済み映像のエクスポートが容易
映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。
PCやスマホからいつでも『遠隔監視』
ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。
PC専用ソフト『Security Center』
36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用
Web Viewer(Internet Explorer)
分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認
携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視
付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)
電源(V)DC12
適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181
仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装
動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降
周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)
周囲温度(℃)5~40(性能保証)
OSEmbedded Linux
伝送方法AHD2.0
映像圧縮方式H.264 (HighProfile)
音声出力RCA×1
映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)
映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
関連キーワード