ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
質量(g)約600
外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC
耐荷重(g)約780
角度調節○
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
トラスコ品番415-8938
全長(mm)165
質量(g)357
刃形ボールポイント
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
質量(g)約570
耐荷重(kg)約1
対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)
角度調節○
しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン
質量(g)約3000
外形寸法(mm)アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む)
対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)
耐荷重(g)約780
角度調節○
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。
材質ABS、TPU
質量(g)約110
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。
材質本体:アルミニウム、シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体(収納時)】約92×27.6×134
質量(g)約190
対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで)
角度調節○
7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。
材質ABS、シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×22×278(収納時)
質量(g)約530
対応機種タブレット:9.7~12.9インチ、 液晶ペンタブレット、ノートパソコン:~13.3インチ(厚み約33mmまでの機器本体に対応)
耐荷重(kg)約5
4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。
材質本体:スチール、シリコン、EVA
質量(g)約280
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに合わせて端末を垂直に固定できるスマートフォン、タブレット用スタンドです。
付属品六角レンチ
材質スチール、ABS
色ブラック
質量(g)約1000
外形寸法(mm)高さ約354~524(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約147×厚み約28×高さ約65(ホルダー)
対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)
角度調節○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを2台設置できる卓上型スタンドです。上下に並べて同時操作が可能で、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧、ゲームプレイなど多様な使い方ができます。機器本体を置くタイプなので、必要な時にすぐに手元での操作に切り替えられます。
材質ABS、アルミニウム、シリコン
質量(g)約425
対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約15mm×H約281mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
ストローク(mm)35
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)196
取付ねじサイズM30×1.5
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。
スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。
およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。
Wacom Cintiq 16でも使用可能です。
インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適
材質本体:アルミニウム、シリコン
質量(g)約500
対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに端末を設置でき、手元操作にすぐ切り替えることができるスマートフォン、タブレット用スタンドです。
付属品六角レンチ(大・小)
材質スチール、ABS
色ブラック
質量(g)約1250
外形寸法(mm)高さ約338~508(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約150×高さ約120(ホルダー)
対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)
角度調節○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ストローク(mm)35
最大吸収エネルギー(J)196
スマートフォンやタブレットを2台設置できるフレキシブルアームスタンドです。メインホルダーとサブホルダーで同時操作が可能なので、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧など2台で多様な使い方ができます。クランプを横方向や縦方向に付け替えることで、テーブルはもちろんベッドのヘッドボードなどにも設置でき、横になって使用することも可能です。
材質ABS、スチール、アルミニウム、ポリエチレン、シリコン
色ブラック
質量(g)約730
耐荷重(kg)メインホルダー:約1、サブホルダー:約0.5
対応機種メインホルダー:4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)、サブホルダー:4.6~6.9インチのスマートフォン(W約79mm×D約10mm×H約161mmまで)
アーム長さ(mm)【メインホルダーアーム部】860、【サブホルダーアーム部】約250
角度調節○
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。 。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。 。ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。 。タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。 。アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 。ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。 。幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。 。※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴム
色ブラック
質量(g)約1400
外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113
耐荷重(kg)約2
対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応)
角度調節○
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。 。延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴム
色ブラック
質量(g)約350
外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66
角度調節○
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。
用途アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK)専用落下防止パーツです。 。重機の中でも振動・揺れの大きいショベルカーでの使用を基準に設計。タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。 。2つのパーツで固定位置を調整でき、8インチ~11インチの機種に幅広く対応可能です。 。耐久性に優れた金属素材を採用しています。 。クッション付きで、走行中の衝撃から機器本体を守ります。 。※本製品はTB-DSARMCM1BK専用落下防止パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 。※本製品にネジは付属していません。同シリーズTB-DSARMCM1BKのネジで固定してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スチール、EVA
色ブラック
質量(g)約208
外形寸法(mm)幅約57×厚さ約45×高さ約175
角度調節×
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
ツールボトル、チューブ(0TW700-25LF-NP)、パンク修理キット(PTL-KIT)、携帯ワンタッチポンプ(BMP-22AEZ-B)の4点セット商品 限定200セット
1セット
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
関連キーワード
1
2
次へ