端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)PPE樹脂
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
仕様IECレール取付:不可
種別線押え端子
定格絶縁電圧(V)600
定格適合電線2mm2
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
色黒
シリーズTB
定格電圧(V)300 ac
端子種別スクリュー
行数1
1080pのフルHD画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(4TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
仕様●HDD容量:2TB(4TBまで対応)●USB端子:USB 2.0(前面)×2、USB3.0(背面)×1●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル(カメラ8台まで追加可能)●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー圧縮形式:H.264●記録解像度:1080pフルHD(約200万画素)
付属品マウス1個、ACアダプター、LANケーブル1本、HDMIケーブル1本
サイズ300 × 230 × 64(mm)
質量(g)レコーダー:1057
対応OSWindows、Mac OS
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力1×RCA
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
★ 日本設計エンジン採用。メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。★ 臨場感あふれるダイナミックな映像。高輝度VAパネルを搭載。奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル。コントラスト比 3000:1。黒の表現に優れたVAパネルを搭載。奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。TNパネルやIPSパネルを遥かに超える高コントラスト。★ LED直下型バックライト。画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配なし!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 見やすい番組表。気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。・番組表:リモコンの番組表を1回押し。・ミニ番組表:リモコンの番組表を2回押し。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くてもかんたんに番組の録画ができます。★ 便利な録画機能。・自動削除機能。HDDの容量がオーバーした場合、新しい番組を録画するため、古い録画データを自動削除し、録り逃しを防ぎます。・ムーブ機能。外付けHDDの容量を上げたい場合、過去に録画したデータを新しいHDDに移行(ムーブ)が可能です。・複数接続可能。USBハブをご利用いただければ、同時に4台までHDDの増設が可能。たっぷり録画保存できます。・録画番組の修復機能。もしも録画中に電源を抜いた場合や、停電が起きた際に、録画データの修復を試みます。※USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。※最大8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。本機種に接続できるUSBハードディスクの容量は最大2TBです。★ 豊富な入出力端子。ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。★ ゲームモード搭載。FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。★ 壁掛け対応 すっきりスタイリッシュに。市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。★ 使いやすいシンプルなリモコン。理想的なボタン配置で快適操作。余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。★ 安心・信頼の1年保証
画面サイズ40V型
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルフルハイビジョン
発売年2025年
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
★ 日本設計エンジン採用。メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。★ 臨場感あふれるダイナミックな映像。高輝度VAパネルを搭載。奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル。コントラスト比 3000:1。黒の表現に優れたVAパネルを搭載。奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。TNパネルやIPSパネルを遥かに超える高コントラスト。★ LED直下型バックライト。画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配なし!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 見やすい番組表。気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。・番組表:リモコンの番組表を1回押し。・ミニ番組表:リモコンの番組表を2回押し。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くてもかんたんに番組の録画ができます。★ 便利な録画機能。・自動削除機能。HDDの容量がオーバーした場合、新しい番組を録画するため、古い録画データを自動削除し、録り逃しを防ぎます。・ムーブ機能。外付けHDDの容量を上げたい場合、過去に録画したデータを新しいHDDに移行(ムーブ)が可能です。・複数接続可能。USBハブをご利用いただければ、同時に4台までHDDの増設が可能。たっぷり録画保存できます。・録画番組の修復機能。もしも録画中に電源を抜いた場合や、停電が起きた際に、録画データの修復を試みます。※USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。※最大8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。本機種に接続できるUSBハードディスクの容量は最大2TBです。★ 豊富な入出力端子。ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。★ ゲームモード搭載。FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。★ 壁掛け対応 すっきりスタイリッシュに。市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。★ 使いやすいシンプルなリモコン。理想的なボタン配置で快適操作。余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。★ 安心・信頼の1年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ
マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。
AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック
付属品DINレールブラケット
質量(g)131
使用温度範囲(℃)-40~70
適合規格IEEE802.3/u準拠
コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56
電源電圧(V)DC4.5~50
電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG(IEC0.5~2.5mm2
光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子
使用環境湿度(%)10~90
伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)2000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA]
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
[個別仕様:AD-8561-MI02-JA]
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
[個別仕様:AD-8561-MI04-JA]
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
[個別仕様:AD-8561-MI05-JA]
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
[GC-08]
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用
[GC-14]
GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
[AD-8561-11]
AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属)
[AX-TB-AMB2A12BK]
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
[AX-KO1371-200]
RS-232Cクロスケーブル
[AX-KO7215-150]
"USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書JCSS校正
関連キーワード