カテゴリ
- パソコン/周辺機器(355)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 接着剤・補修材(39)
- 物流用品(31)
- 制御機器(26)
- 農業機械(23)
- バイク部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 機構部品(20)
- メカニカル部品(19)
- 防犯用品(19)
- 自動車補修部品(15)
- 電気材料(11)
- 切削工具(11)
- 作業工具(9)
- 溶接用品(8)
- 研磨材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(7)
- 自転車部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 安全保護具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- CKD(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- NOK(9)
- TRUSCO(22)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
- イチネンTASCO(14)
- オザック精工(8)
- スリーボンド(39)
- トーアボージン(5)
- ネグロス電工(5)
- メディアカバーマーケット(265)
- ヤマト産業(5)
- レイ・アウト(17)
- 塚本無線(6)
- 水本機械製作所(10)
- ブランドをもっと見る
「tb12」の検索結果

電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性




ニュー・エフモール T型ブンキ
マサル工業(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から9日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応




ツールボックス 二段式
(49件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
丸型張付ゴム足 TBシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷接着テープ付の半球型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット1207F
スリーボンド(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)当日出荷耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥669税込¥7361巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°




リサイクルインク brother対応 LC12
JIT(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合DCP-J525N、J540N、J725N、J740N、J925N、J940N/MFC-J5910CDW、J6510DW、J6710CDW、J6910CDW、J705D、J705DW、J710D、J710DW、J810DN、J810DWN、J825N、J840N、J860DN、J860DWN、J955DN、J955DWN、J960DN、J960DWN種別リサイクル適合機種メーカーbrotherインク顔料グリーン購入法適合
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
Tナット(ジョーナット) 北川用
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781組(3個)当日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。材質SCM440硬度HRC38
テーパーヘッド ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥739税込¥8131枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
...