カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(369)
  • 医療(156)
  • 制御機器(72)
  • 機構部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 接着剤・補修材(42)
  • 物流用品(32)
  • メカニカル部品(30)
  • 介護用品(28)
  • バイク純正部品(26)
  • 防犯用品(24)
  • 農業機械(23)
  • バイク部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb12」の検索結果

1,188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-40 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-40

    東京発条製作所
    ¥409税込¥450
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)70.83自由長(mm)40外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-20 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-20

    東京発条製作所
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)141.67自由長(mm)20外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-35 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-35

    東京発条製作所
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)80.95自由長(mm)35外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • スパイラルベベルギヤボックス TB12型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス TB12型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーフラットキー
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-80 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-80

    東京発条製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)35.42自由長(mm)80外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-30 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-30

    東京発条製作所
    ¥359税込¥395
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)94.44自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-70 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-70

    東京発条製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)40.48自由長(mm)70外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-90 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-90

    東京発条製作所
    ¥659税込¥725
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)31.48自由長(mm)90外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-65 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-65

    東京発条製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)43.59自由長(mm)65外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-60 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-60

    東京発条製作所
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)47.22自由長(mm)60外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-75 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-75

    東京発条製作所
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)37.78自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-45 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-45

    東京発条製作所
    ¥439税込¥483
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)62.96自由長(mm)45外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-50 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-50

    東京発条製作所
    ¥459税込¥505
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)56.67自由長(mm)50外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-55 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-55

    東京発条製作所
    ¥489税込¥538
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)51.52自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-25 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-25

    東京発条製作所
    ¥369税込¥406
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)113.33自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 神鏡吊かん TB-12 シロクマ

    神鏡吊かん TB-12

    シロクマ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】M3糸ネジ、釘#18-10材質真鍮色黒
  • 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2本)
    当日出荷
    【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
  • ドアストッパー 東京防音

    ドアストッパー

    東京防音(8件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    床への色移りがしにくい
    用途扉を開けたままにしたいときに最適。材質エラストマータイプ差し込みタイプ
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
    色白
  • 【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ

    八興
    ¥379~税込¥417~
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(フック&フック)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ターンバックル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(17件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色透明
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(100g)
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
    用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ TRUSCO
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ツールボックス 二段式 モノタロウ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ツールボックス 二段式

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。
    用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(7本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • 枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所

    枠式ターンバックル外れ止め付きH&H

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
    材質SUS304
  • ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業

    丸型張付ゴム足 TBシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープ付の半球型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュ

    TOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
    用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
  • 枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ スリーエッチ

    枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質スチール金具両フック
  • 液状ガスケット1207F スリーボンド

    液状ガスケット1207F

    スリーボンド(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(150g)
    当日出荷
    耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
    トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色茶種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に