カテゴリ
- 制御機器(2)
- ディスクリートその他関連用品(2)
- メカニカル部品(18)
- ステッピングモーター(11)
- モーター周辺部品(4)
- 学童・教育用品(1)
- プログラミング/ロボティクス(1)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tb6600」の検索結果

ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板
マルツエレック¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2057-95
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK
シナノケンシ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から11日以内出荷小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)軸片軸/Dカット入力電圧DC24V
モータドライバIC評価基板(TB6600FG)
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷TB6600FGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
2相マイクロステップドライバ
バンガードシステムズ¥12,400税込¥13,6401式6日以内出荷高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
ステッピングモータードライバ
神津精機¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷から46日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ
シナノケンシ¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から14日以内出荷セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
2相ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥9,598~税込¥10,558~1個15日以内出荷2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷から23日以内出荷タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66002GL-70
TARGUS¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷・18Lのメインコンパートメントと、吊り下げ式のノートパソコン用ポケット。・上部のクイックアクセスポケット。・盗難防止機能として、ジッパーのウェビングや留め具があります色ブルー容量18L寸法42.5 x 14 x 28.5cm対応~16インチノートPC保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70
TARGUS¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷・18Lのメインコンパートメントに、吊り下げ式のノートパソコン用ポケット付き。・上部のクイックアクセスポケット。・盗難防止機能として、ジッパーのウェビングと留め具があります色グレー容量18L寸法42.5 x 14 x 28.5cm対応~16インチノートPC保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
TB6602Rブレーキ&パーツクリーナー840ML 99000-59114-02R
スズキ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59114-02R危険物の類別非危険物