Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70
・18Lのメインコンパートメントに、吊り下げ式のノートパソコン用ポケット付き
・上部のクイックアクセスポケット
・盗難防止機能として、ジッパーのウェビングと留め具があります
- 色
- グレー
- 容量
- 18L
- 寸法
- 42.5 x 14 x 28.5cm
- 対応
- ~16インチノートPC
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ



・18Lのメインコンパートメントに、吊り下げ式のノートパソコン用ポケット付き
・上部のクイックアクセスポケット
・盗難防止機能として、ジッパーのウェビングと留め具があります


