カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 日用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「tbc-002」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
iPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケース ブルーiPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケースブルー
9,998税込10,998
1式
当日出荷
iPad 10.2(2021/第9世代、2020/第8世代、2019/第7世代)に対応したポリカーボネート+TPU素材の保護ケースです。 IP68の防水防塵等級を取得しており、現場向けにも最適なケースです。 側面ペンホルダー付き ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。 オーディオ端子・ライトニングポートはシリコンキャップで保護することで汚れの侵入を防ぎます。 全ポートアクセス可能。専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・ホームボタンを押すことができます。 縦でも横でも置けるスタンド機能(リング付き)。好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。 付け替え自由なストラップ。ストラップの長さは調節可能です。四隅のどこにでも取り付けることができるので、業務や状況に応じて好みの位置に調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。
仕様●サイズ:約267×195mm●厚み:17mm●重さ:約214gアズワン品番67-9227-40
<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 ブルー<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属ブルー
12,560税込13,816
1個
当日出荷
ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 ブルー<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属ブルー
12,560税込13,816
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート、TPU、PETタイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付 ブルーiPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付ブルー
9,998税込10,998
1個
予約販売
iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付。
材質ポリカーボネート、TPUブラックタイプケース型対応機種iPad mini 6防塵防水性能IP68特性ペンホルダー付/耐衝撃/端子保護キャップ付/全ポートアクセス可能/スタンド機能(リング付)/ストラップ付
コンデンサー CoolingDoorコンデンサーCoolingDoor
13,980税込15,378
1個
当日出荷
NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド日本電興
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケース ブルー富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケースブルー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズを傷や汚れから守る専用ケースです。ご要望の多かったキーボード装着のままの持ち運びに対応できるよう形状を変更しました。タブレットだけの状態でもコンパクトに持ち運べます。本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。さらに、キーボードを装着したまま閉じて持ち運ぶこともできます。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあります。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。(HDMI端子を除く)タッチペンの出し入れも可能です。長さが調節できるストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PCブラックタイプ手帳型対応機種STYLISTIC/ARROWS Tab Q5011・Q5010シリーズ、arrows Tab QH・EHシリーズ特性スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
タフタバイクカバー リアボックス付き 山城タフタバイクカバー リアボックス付き山城
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズタフタバイクカバーリアボックス付きリアボックス対応のタフタカバーが登場。軽量ポリエステルを採用し、風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品仕様・雨の日も安心な撥水加工生地を使用・軽くて頑丈なポリエステルタフタ素材・裂けに強い2 重縫いを採用・センターバックル付き・前後ロックホール付き-------------------------------------商品名:タフタバイクカバーリアボックス付きサイズ:TYPE1, TYPE2, TYPE3色:シルバー素材:ポリエステルタフタ※注意事項・ゆったり設計ですが、パニアケースやサイドバッグ装着状態では適合対象外となる場合がございます。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズカラー:シルバーシルバー
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
(80100)コンデンサーASSY. ホンダ(80100)コンデンサーASSY.ホンダ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケース ブルーDynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケースブルー
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
dynabook K1・K0・K50・K60・KZシリーズを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへの取り付けて使用でき、そのまま持ち運ぶことができます。ペンホルダーでタッチペンを一緒に持ち運ぶことができます。
対応機種Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)
RGUパッキン 阪上製作所RGUパッキン阪上製作所
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
dynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケース ブルーdynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケースブルー
7,690税込8,459
1個
9日以内出荷
本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。キーボードを取り付けたままの「持ち運び」も可能です。スタンド機能:動画を見る時はフラップを三角にまとめてスタンド型で。学習で書き込む時はフラップを一枚だけ起こして少しだけ画面を傾ける。という風に画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。学校の机などに掛けられるフック掛け付きです。全ポートアクセス可能:ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
材質PUレザー(表面)、合成紙・PC(芯材)ブラックタイプ手帳型対応機種dynabook C70、K70、K2、KZ20特性スタンド機能、ハンドベルト内蔵、ペンホルダー、フック掛け付き、ネックストラップ付き
歯ブラシケース ハンギョドン ラインデザイン スケーター歯ブラシケース ハンギョドン ラインデザインスケーター
299税込329
1個
8日以内出荷
いつでもどこでも歯みがき習慣。携帯に便利な歯ブラシケースです。
Xperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラックレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー質量(g)80幅(cm)10高さ(cm)19奥行き(cm)2
歯ブラシケース ハローキティ ラインデザイン スケーター歯ブラシケース ハローキティ ラインデザインスケーター
299税込329
1個
8日以内出荷
いつでもどこでも歯みがき習慣。携帯に便利な歯ブラシケースです。
歯ブラシケース くまのプーさん スケーター歯ブラシケース くまのプーさんスケーター
299税込329
1個
8日以内出荷
いつでもどこでも歯みがき習慣。携帯に便利な歯ブラシケースです。
歯ブラシケース シナモロール ラインデザイン スケーター歯ブラシケース シナモロール ラインデザインスケーター
299税込329
1個
8日以内出荷
いつでもどこでも歯みがき習慣。携帯に便利な歯ブラシケースです。
歯ブラシケース ミッキーマウス スケーター歯ブラシケース ミッキーマウススケーター
299税込329
1個
8日以内出荷
いつでもどこでも歯みがき習慣。携帯に便利な歯ブラシケースです。
Galaxy A21/A20 耐衝撃 手帳 サイドマグネット プレート/ピンク レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 手帳 サイドマグネット プレート/ピンクレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金ピンク質量(g)80タイプ手帳型幅(cm)11対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)20.5特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付奥行き(cm)2.5
ASUS CR1用ケース ブルーASUS CR1用ケースブルー
6,800税込7,480
1個
9日以内出荷
ASUS B1100FKAも装着可能。開くだけ!簡単にモード変更して使える。複雑な作業なしで簡単に全てのモードで使えます。タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。角を守るから安心。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。画面をぴったり閉じられる。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。端末本体にケースを装着したまま充電できます。ノートモードでもズレにくい。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付なので狭い机でも安心です。タッチペンが取り出しやすい。タッチペン収納部分に切り欠きがあるので、出し入れがしやすいです。対応機種 ASUS Chromebook Flip CR1(CR1100)※ASUS B1100FKAも装着可能。サイズ:215x305x33mm※厚さは本体装着時。重量:約285g。梱包:PP袋。製造国:中国。パソコンは付属していません。写真はイメージです。
<耐衝撃・防塵防水>iPad mini4~5用 IP68ケース 細ストラップ、細長スタンド付属 ブルー<耐衝撃・防塵防水>iPad mini4~5用 IP68ケース 細ストラップ、細長スタンド付属ブルー
10,000税込11,000
1個
9日以内出荷
ASUS CM30用ケース ブルーASUS CM30用ケースブルー
7,800税込8,580
1個
9日以内出荷
本製品は、CM30本体に標準添付されているスタンドカバーを取り外して装着してください。専用キーボード対応。ケースから本体を取りだすことなく専用キーボードに取り付けて使用することができます。キーボードごと持ち運べる。ケースのままキーボードを接続し、閉じて持ち運ぶことができます。スタンド機能。フラップを三角形にまとめる事でスタンドとして使用することができます。全ポートアクセス可能。カバーを装着したままで、カメラや各種ポートにアクセスする事ができます。タッチペンが取り出しやすい。タッチペン収納部分に切り欠きがあるので、出し入れがしやすいです。スタイリッシュなサンドグレーは、利用シーンを選ばず、幅広いシチュエーションで使いやすいカラーです。
富士通 ARROWS Tab Q7311/FE専用ケース ブルー富士通 ARROWS Tab Q7311/FE専用ケースブルー
9,900税込10,890
1個
9日以内出荷
富士通 ARROWS Tab Q7311/FEを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。ケースを装着したままキーボードも一緒に持ち運ぶことができます。
対応機種富士通 ARROWS Tab Q7311/FE専用
lenovo ideaPad D330専用ケース ブルーlenovo ideaPad D330専用ケースブルー
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
レノボ ideaPad D330を包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへの取り付けて使用でき、そのまま持ち運ぶことができます。ペンホルダーでタッチペンを一緒に持ち運ぶことができます。
対応機種lenovo ideaPad D330
Galaxy A21/A20 耐衝撃 手帳 サイドマグネット プレート/モカ レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 手帳 サイドマグネット プレート/モカレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金モカ質量(g)80タイプ手帳型幅(cm)11対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)20.5特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付奥行き(cm)2.5
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ荏原計器製作所
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。