カテゴリ
- パソコン/周辺機器(149)
- 油圧機器・油圧ホース(93)
- バイク部品(53)
- 物流用品(13)
- 制御機器(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(5)
- 自転車部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ(115)
- ParkerTAIYO(93)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(50)
- StarTech.com(14)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- Tiertime(6)
- エレコム(5)
- TRUSCO(5)
- 日東工業(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ラムマウント(5)
- TOTO(4)
- BELO INOX(4)
- スーパーツール(3)
- パロマ(3)
- ヨネックス(YONEX)(3)
- RIDEA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tbf」の検索結果

TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,898~税込¥2,088~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥3,598~税込¥3,958~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで
YAMAZEN(山善)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:15cm 3枚。風量:3段階(静音・弱・強)。左右自動首振り機能(本体操作部)。風向角度調節(上向き・手動式)。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。羽根部分は、静電気防止加工でホコリがつきにくくてお手入れがより簡単。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:14畳まで用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電質量(kg)1.3消費電力(W)23/25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.1×18.2×26.1風量調整3段階(静音・弱・強)適用畳数14畳1時間あたりの電気代目安(円)0.7/0.8 (50/60Hz)
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
ボルトフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
緩衝フォーム(袋タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(50枚)当日出荷柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途小物や部品などの包装梱包に。
緩衝フォーム(カットシートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(100枚)当日出荷柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
セフボックス用 セフホルダーフレーム
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム。Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ。Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる。※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ耐荷重(kg)15
カンチ台座フロントキャリア
PALMY(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。用途カンチ台座付車向けフロントバスケット付属品専用L型金具材質スチール寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170質量(g)600
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
工具箱取付ステー スチール製(大)
信和自動車工業(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適合本体633900B、633900C材質スチール寸法(mm)500×500×40タイプ大表面処理ブラック塗装
チップ付コンパス
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
B6変形ノート TSUBAME B6note
紀寺商事¥399税込¥4391冊当日出荷から6日以内出荷日本のクラシックノートメーカー「ツバメノート」とのコラボ商品。 コンランショップでも販売されており国内外の著名人にも広く愛用されています。特徴である「ツバメ中性紙フールス」は高品質のフールス紙をさらに加工し、より筆記特性に優れたオリジナルの紙を使用しております。KENJI FUKUSHIMA氏によるデザインは、シンプルかつ上品です。ビジネスシーンでも使用しやすいサイズを揃えました。Kenji Fukushimaデザイン。スーツの内ポケットに入るB6変形サイズで方眼・罫線・無地に加えToDoのタスク管理や日記にも使えるウィークリープランの4種類。30ページ。材質フールス紙寸法(mm)100×182
反射材付多機能ベスト
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881着欠品中個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。用途作業識別用。材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール質量(g)2922018年トラスコ掲載ページ6 0482
タブレット汎用フイルム 反射防止 8インチ
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、8インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、ウレタンシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1材質液晶保護フィルム/接合面:シリコン、外側:PETウレタンシート/接合面:アクリル接着剤、外側:ウレタン幅(mm)155高さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(155×0.2×230)
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
採尿セット ハルンキット
アズワン¥7,798税込¥8,5781袋(100セット)当日出荷横側から強めに押すとキャップを外せますので、検査時の作業短縮になります。 女性が採尿しやすい形状の紙コップです。セット内容スピッツ(10mL)×1本、折りたたみ採尿コップ×1個、記名シール×1枚、チャック式提出用袋×1枚材質スピッツ/SBC、キャップ/PE(ポリエチレン)アズワン品番7-3861-01
タブレット汎用フイルム 反射防止 11.6インチ
エレコム¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、11.6インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、ウレタンシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1材質液晶保護フィルム/接合面:シリコン、外側:PETウレタンシート/接合面:アクリル接着剤、外側:ウレタン高さ(mm)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(210×0.2×297)
タブレット汎用フイルム 光沢 8インチ
エレコム¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、8インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、クッションシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1材質液晶保護フィルム/PET(吸着面:シリコン)、クッションシート/ポリエチレン(接着面:アクリル系接着剤)幅(mm)155高さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(155×0.2×230)対応インチサイズ8
野緑用ケーブル保持具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
タブレット汎用フイルム 光沢 11.6インチ
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、11.6インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、クッションシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1材質液晶保護フィルム/PET(吸着面:シリコン)、クッションシート/ポリエチレン(接着面:アクリル系接着剤)幅(mm)210高さ(mm)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(210×0.2×297)対応インチサイズ11.6インチ
パイプターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 クロ(生地)![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥6,690税込¥7,3591個当日出荷熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・防指紋コーティング加工で汚れに強い。・手にやさしいラウンドエッジ。・万が一のための飛散防止。・貼りやすい気泡レス加工用途AGC 旭硝子製ガラスを使用。キズや汚れから端末を守ります付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)厚さ(mm)0.33質量(g)25対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)フィルムサイズ(W×H)(mm)約132×192
iPad mini 2021(第6世代)用液晶保護フィルム 高精細・反射防止
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタっと吸着、キレイをキープ。材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)対応機種iPad mini 2021(第6世代)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)フィルム寸法(mm)約132×192





































![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)